Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Aux-Adapter USB-C – 3,5-mm-Klinke-Buchse, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201524
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201524
EAN/GTIN:
     4047443487216
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Ob zu Hause oder unterwegs: Geniesen Sie Ihre Lieblingsmusik vom Smartphone, Tablet oder PC mit dem Audiokabel einfach uber Kopfhorer, Auto-Soundsystem oder Stereo-Anlage – in bester Soundqualitat ohne Kompromisse. - leicht und platzsparend durch ultradunnes, flexibles Kabel - eleganter und flexibler Gewebemantel fur zusatzlichen Knickschutz - Innenleiter aus Kupfer fur beste Ubertragungseigenschaften und klaren Stereoklang - Klinkenadapter mit USB-C-Stecker zum Anschluss eines Gerats mit USB-C-Buchse (z.B. Smartphone, Tablet) an einen 3,5-mm-Klinke-Stecker (z.B. Kopfhorer, Lautsprecher)- Audio-Adapter fur den Anschluss eines Smartphones/Tablets/PC/Notebook/Macbook mit USB-C-Buchse an ein Audiogerat mit 3,5-mm-Klinkenstecker (z.B. Kopfhorer, Lautsprecher, Autoradio) - der intelligente Adapter unterstutzt alle Kopfhorerfunktionen z.B. Lautstarkeregelung, Titel vor/zuruck - unterstutzt sowohl Mikrofon als auch die Audiowiedergabe uber das Headset - Stereo-Chip wandelt das Signal von Digital auf Analog (D/A) um - geeignet fur 3-polige und 4-polige 3,5-mm-Klinke-Gerate - hochwertige Materialien von Kabel und Stecker sorgen fur langlebige und verlustfreie Soundqualitat Lieferumfang: - 1 Aux-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
8.08 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, USB-C-Stecker
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Autoradio-Adapterkabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, USB Klinke Adapter, USB-C Klinke Adapter, adapter klinke usb, usb klinke adapter, hama adapter klinke, Adapter, Klinke, Audio, Lautsprecher, Kopfhorer, MP3player, Musik, Klinkenkabel, Switcher, Klinkenstecker, Klinkenkupplung, Audiosignal, Zwischenstecker, 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,26*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,63*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,52*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,96*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,49*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,70*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.