Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Aux-Adapter Lightning – 3,5-mm-Klinke-Buchse, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201523
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201523
EAN/GTIN:
     4047443486509
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Ob zuhause oder unterwegs: Geniesen Sie Ihre Lieblingsmusik vom iPhone oder iPad mit dem Audiokabel einfach uber Kopfhorer, Auto-Soundsystem oder Stereo-Anlage – in bester Soundqualitat ohne Kompromisse. - leicht und platzsparend durch ultradunnes, flexibles Kabel - eleganter und flexibler Gewebemantel fur zusatzlichen Knickschutz - Stecker mit elegantem und robustem Aluminiumgehause - Innenleiter aus Kupfer fur beste Ubertragungseigenschaften und klaren Stereoklang - Klinkenadapter mit Lightning-Stecker zum Anschluss eines Gerats mit Lightning-Buchse (z.B. Smartphone, Tablet) an einen 3,5-mm-Klinke-Stecker (z.B. Kopfhorer, Lautsprecher)- MFI-zertifizierter Audio-Adapter fur den Anschluss eines Smartphones oder Tablets mit Lightning-Buchse (z.B. iPhone oder iPad) an ein Audiogerat mit 3,5-mm-Klinkenstecker (z.B. Kopfhorer, Lautsprecher, Autoradio) - Steckergehause im professionellen HighEnd-Design - der intelligente Adapter unterstutzt alle Kopfhorerfunktionen z.B. Lautstarkeregelung, Titel vor/zuruck - unterstutzt sowohl Mikrofon als auch die Audiowiedergabe uber das Headset - Stereo-Chip wandelt das Signal von Digital auf Analog (D/A) um - geeignet fur 3-polige und 4-polige 3,5-mm-Klinke-Gerate - hochwertige Materialien von Kabel und Stecker sorgen fur langlebige und verlustfreie Soundqualitat Lieferumfang: - 1 Aux-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
6.9 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, Lightning-Stecker
Lizenziert von/durch:
Apple
Farbe:
Weis
Lizenziert fur:
Apple iPhone / iPad / iPod
Weitere Suchbegriffe: Autoradio-Adapterkabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, adapter klinke 3,5mm buchse, autoradio adapterkabel, hama adapter klinke, Adapter, Klinke, Audio, Lautsprecher, Kopfhorer, MP3player, Musik, Klinkenkabel, Switcher, Klinkenstecker, Klinkenkupplung, Audiosignal, Zwischenstecker, 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,25*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,27*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,52*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,90*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,47*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,80*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,07*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,39*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,61*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.