Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Glasfaser-Netzwerkkabel, LC/APC-Stecker - LC/UPC-Stecker, 10 Gbit/s, 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200742
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200742
EAN/GTIN:
     4047443445544
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
- Gigabit-Ethernet-Datenubertragung von bis zu 10 Gbit/s - halogenfreie Kabel (LSZH) sind schwer entflammbar und setzen bei einem Brand keine korrosiven oder toxischen Gase sowie kaum Rauch frei – fur mehr Sicherheit - speziell polierte Kontaktflachen mit perfekter Passgenauigkeit fur verlustfreie Ubergange zur Vermeidung von Lichtbrechung - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von Router, Switch, Internetbox mit Glasfasersteckdose, zur Ubertragung optischer Internet-, Netzwerkdaten und Signale- unempfindlich gegenuber elektrischen und magnetischen Storeinflussen - geeignet und gepruft fur Gigabit-Ethernet (10/100/1000/10000 Mbit/s) - ideal fur das neue Hochgeschwindigkeits-Internet - auch Lichtwellenleiter (LWL) genannt Lieferumfang: - 1 Glasfaser-Netzwerkkabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
22.28 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm | 3 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
LC/APC-Stecker, LC/UPC-Stecker
Qualitat:
Essential
Max. Datenubertragungsrate:
10 Gbit/s
Besonderheit:
Knickschutzhulle
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Weis
Struktur:
Simplex
Ubertragungsart:
Singlemode-Faser (SMF)
ITU-T Standard:
G.652.D
Durchmesser Faserkern:
9µm OS2
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc 3.00 meter, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel lc, Netzwerk, Lichtwellenleiterkabel, Lichtleiterkabel, Lichtwellen-Leiterkabel, Netzwerkanschluss, Glasfasernetz, Lichtleiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,29*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,50*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,44*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,68*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,47*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,82*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,39*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,89*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,99*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,41*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.