Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Netzwerkkabel, CAT-6a, 10 Gbit/s, S/FTP geschirmt, 0,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200679
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200679
EAN/GTIN:
     4047443444356
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Gigabit-Ethernet-Datenubertragung von bis zu 10 Gbit/s - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook, TV, Spielekonsole mit Router, Switch, Hub oder Wanddose, zur Ubertragung digitaler Internet-, Netzwerkdaten und Signale- verdrillte Adernpaare mit einem Ausenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - geeignet und gepruft fur Gigabit-Ethernet (10/100/1000/10000 Mbit/s) - ideal fur das neue Hochgeschwindigkeits-Internet Lieferumfang: - 1 Netzwerkkabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
23.09 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm | 0,5 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
RJ45 (8p8c)-Stecker
Qualitat:
Essential
Max. Datenubertragungsrate:
10 Gbit/s
Schirmung:
S/FTP
Besonderheit:
Knickschutzhulle
Netzwerk-Standard:
CAT 6a
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Max. Frequenz:
500 Mhz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6a s/ftp 0.50 m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Stecker, Kabel, Netzwerk, Starter, ADSL, Netzwerkdose, Patch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,25*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,83*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,47*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,94*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,52*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,73*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,47*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,68*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,52*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,57*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,99*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.