Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-C-Kabel Flexi-Slim, USB 2.0, 480 Mbit/s, Turtle Green, 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200637
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200637
EAN/GTIN:
     4047443442895
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel usb2.0 typ c
- High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - leicht und platzsparend durch ultradunnes, flexibles Kabel sowie extra kleine Stecker - vergoldeter Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Ladegerat mit Tablet, Smartphone, Power Pack, Bluetooth-Lautsprecher oder Game-Controller, zur Ubertragung digitaler Daten, Signale und Strom- verdrillte Datenpaare mit einem Ausenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - Innenleiter aus Kupfer fur schnellen Datentransfer und beste Energieversorgung - ideal zum Laden, Daten ubertragen und Synchronisieren Lieferumfang: - 1 USB-C-Kabel Flexi-Slim
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
18.26 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 0,75 m
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Turtle Green
Anschluss:
USB-C-Stecker, USB-Typ-A-Stecker
Verwendungszweck:
PC & Notebook
Qualitat:
Essential
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Produktlinie:
Essential Line
Max. Stromubertragung:
3 A
Farbe:
Grun
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ c, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlangerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenubertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,25*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,16*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,45*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,91*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,57*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,83*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,53*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,38*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,60*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,26*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,98*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.