Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Video-Adapter, Mini-DisplayPort-Stecker - DisplayPort-Buchse, Ultra-HD 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200331
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200331
EAN/GTIN:
     4047443437334
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Mini-DisplayPort Kabel
Video Converter
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit Mini-DisplayPort an Monitor, TV oder Beamer, zur Ubertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale- ideal fur Gaming-Monitore mit hoher Bildwiederholfrequenz (Hz) - kompatibel mit Thunderbolt-2 (Blitz-Symbol) Lieferumfang: - 1 Video-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
22.02 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Kabeladapter
Anschluss:
DisplayPort-Kupplung/Mini-DisplayPort-Stecker
Qualitat:
Essential
Datenubertragungsrate:
21,6 Gbit/s
Art:
DisplayPort
Max. Auflosung:
4k (4096 x 2160)
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Unterstutzte Auflosungen / Bildwiederholfrequenzen:
max. Full-HD 1080p@120 Hz/max. Ultra-HD 4K@60 Hz/max. WQHD 1440p@120 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,20*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,56*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,53*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,93*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,61*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,90*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,55*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,53*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,86*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,24*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,97*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.