Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Audio-Adapter, 2in1, USB-C-St. - 3,5-mm-Klinke/USB-C-Buchse, Audio + Laden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200319
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200319
EAN/GTIN:
     4047443437204
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
USB Klinke Adapter
- fur perfekte, hochauflosende HiFi-Stereo-Klangqualitat - USB-C-Buchse unterstutzt USB-Power-Delivery (USB PD) und ermoglicht dadurch das Laden uber ein USB-C-Netzteil - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet, Smartphone mit USB-C an Kophorer, Headset oder Lautsprecher sowie zur gleichzeitigen Stromversorgung und Ladung- hervorragende Klangqualitat durch hochwertigen Digital-Analog-Wandler (DAC) - geeignet fur 3-polige und 4-polige 3,5-mm-Klinke-Gerate - 3,5-mm-Klinke: unterstutzt Audioubertragung in Stereo-Klangqualitat - USB-C Power: unterstutzt Strom-/Energieversorgung bis 100 W Systemvoraussetzung: Fur die Verwendung der Ladefunktion uber USB-C muss das Gerat USB-Power-Delivery (USB PD) oder Thunderbolt-3/4 unterstutzen. Lieferumfang: - 1 Audio-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
12.18 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, USB-C-Kupplung/Buchse, USB-C-Stecker
Qualitat:
Essential
Zusatzfunktionen:
Digital-Analog-Konverter (DAC)
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Bittiefe:
24 Bit
Abtastrate:
48 kHz
Weitere Suchbegriffe: USB-C Klinke Adapter, adapter klinke usb, usb klinke adapter, hama adapter klinke, USB, Lautsprecher, Zubehor, Soundkarte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00200321
ab € 13,01*
Ähnlich
Hama
00200302
ab € 26,70*
Ähnlich
Hama
00200318
ab € 8,86*
Ähnlich
Hama
00300094
ab € 10,73*
Ähnlich
Hama
00051660
ab € 13,29*
Ähnlich
Hama
00200323
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.