Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Video-Adapter, USB-C-Stecker - HDMI™-Buchse, Ultra-HD 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200315
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200315
EAN/GTIN:
     4047443437167
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit USB-C an Monitor, TV oder Beamer, zur Ubertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale- kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol) Systemvoraussetzung: USB-C-Anschluss mit Unterstutzung von DisplayPort-Alternate-Mode (DP-Alt-Mode), Thunderbolt-3/4 oder USB4. Lieferumfang: - 1 Video-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
25.77 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Kabeladapter
Anschluss:
HDMI™-Kupplung, USB-C-Stecker
Qualitat:
Essential
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Unterstutzte Auflosungen / Bildwiederholfrequenzen:
max. Full-HD 1080p@120 Hz/max. Ultra-HD 4K@30 Hz/max. WQHD 1440p@60 Hz
Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hama adapter displayport, usb-c hdmi adapter, usb-c hdmi adapter hama, Adapterkabel, VGA, Konverter, Displayport, Digital-Konverter, DisplayPort-Adapter, Bildschirmadapter, Digitaladapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,20*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,56*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,53*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,93*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,61*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,90*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,55*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,53*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,86*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,62*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,24*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,97*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.