Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Audio-Adapter, USB-C-Stecker - 3,5-mm-Klinke-Buchse, Equalizer, Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200302
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200302
EAN/GTIN:
     4047443437037
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
USB Klinke Adapter
- fur perfekte, hochauflosende HiFi-Stereo-Klangqualitat - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet, Smartphone mit USB-C an Kopfhorer oder Lautsprecher, zur Ubertragung analoger Audiodaten und Signale- hervorragende Klangqualitat durch hochwertigen Digital-Analog-Wandler (DAC) - drei Equalizer-Einstellungen sorgen fur perfekten Sound bei jedem Musikstil und in jeder Umgebung - eingebautes Mikrofon: auch Audio-Kopfhorer ohne eigenes Mikrofon konnen zum Telefonieren genutzt werden - uberdurchschnittliche Leistungsreserven durch 2x 125mW-Verstarker Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7, Mac OS 10.8 oder hoher, Android 7.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 Audio-Adapter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
12.69 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, USB-C-Stecker
Qualitat:
Prime
Zusatzfunktionen:
Digital-Analog-Konverter (DAC)
Produktlinie:
Prime Line
Farbe:
Schwarz
Bittiefe:
24 Bit
Abtastrate:
96 kHz
Weitere Suchbegriffe: USB-C Klinke Adapter, adapter klinke usb, usb klinke adapter, hama adapter klinke, USB, Lautsprecher, Zubehor, Soundkarte, Computer Bild Selection, Computer Bild, CoBi-Selection, CoBi Selection
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00200321
ab € 13,05*
Ähnlich
Hama
00200319
ab € 13,02*
Ähnlich
Hama
00200318
ab € 9,40*
Ähnlich
Hama
00300094
ab € 10,76*
Ähnlich
Hama
00051660
ab € 13,27*
Ähnlich
Hama
00200323
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.