Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal-Notebook-Netzteil, 15-19V/90W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200003
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200003
EAN/GTIN:
     4047443426598
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Ob Home Office, mobiles Arbeiten oder Geschaftsreise - das Notebook-Netzteil ist meist nicht dort, wo man es gerade braucht. Zeit fur ein Zweitnetzteil, vielleicht sogar ein drittes - damit jederzeit ein Netzteil greifbar ist und Ihr Notebook mit Energie versorgt wird. - hochwertige Qualitat in Verarbeitung, Leistung und Sicherheit - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter - Klett-Kabelbinder ermoglicht ein ordentliches Kabelmanagement ohne Kabelsalat - Ersatz fur verlorengegangene oder defekte Original-Netzteile sowie hervorragend geeignet als Zweitnetzteil furs Buro, fur die Reise oder fur zu Hause- insgesamt 8 Notebookstecker fur verschiedene Modelle gangiger Hersteller Lieferumfang: - 1 Universal-Notebook-Netzteil - 8 Notebookstecker - 1 Netzkabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
474.11 g | 447 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
4 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
100-240 V
Farbton:
Schwarz
Ausgangsspannung:
15 V/19 V
Art:
Notebook-Netzteil
Max. Ausgangsleistung:
90 W
Anzahl Notebookstecker:
8
Max. Ausgangsstrom:
5,6 A
Stromstecker:
Euro-Stecker
Gehause Breite:
11,8 cm
Gehause Tiefe:
5,5 cm
Gehause Hohe:
3,5 cm
Besonderheit:
Klett-Kabelbinder/Kostenloser Adapterservice
Stromanschluss-Steckertyp:
Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Kabellange Ausgang:
0,95 m
Kabellange Eingang:
1,2 m
Kompatible Gerate:
Laptop
Kompatible Hersteller:
Acer/ Asus/ Dell/ Dynabook/ Fujitsu/ HP/ Lenovo/ MSI/ Medion/ PEAQ/ Packard Bell/ Samsung/ Toshiba/ VAIO
Notebook Eingangsspannung:
14-16 V/18-20 V
Spannungseinstellung Netzteil:
Manuell
Schutzschaltungen:
Kurzschlussschutz/ Uberstromschutz/ Ubertemperaturschutz
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, notebooknetzteil 90watt, netzteil notebook, handy netzteil hama, Adapter, Reiselader, Energie, Lader, Netzgerat, Stromkabel, Stromversorgung, Laden, Reise, Netzteil, Strom, Notebook, Reiseladegerat, Notebook-Netzteil, Gerat, Watt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223619
ab € 27,36*
Ähnlich
Hama
00223615
ab € 15,50*
Ähnlich
Hama
00223618
ab € 25,19*
Ähnlich
Hama
00200008
ab € 22,37*
Ähnlich
Hama
00200009
ab € 30,98*
Ähnlich
Hama
00200000
ab € 29,86*
Ähnlich
Hama
00200004
ab € 32,04*
Ähnlich
Hama
00200001
ab € 22,63*
Ähnlich
Hama
00200002
ab € 24,25*
Ähnlich
Hama
00200018
ab € 32,28*
Ähnlich
Hama
00200017
ab € 42,19*
Ähnlich
Hama
00200016
ab € 37,13*
Ähnlich
Hama
00139538
ab € 49,98*
Ähnlich
Hama
00200005
ab € 23,20*
Ähnlich
Hama
00200006
ab € 24,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.