Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Handytasche MagCase Finest Sense fur Apple iPhone 12 mini, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00196832
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00196832
EAN/GTIN:
     4047443463937
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Das magnetische „MagCase“ ist speziell fur das iPhone 12 mini entwickelt. Durch den im Booklet integrierten Magnetring konnen Sie die MagSafe-Technologie fur schnelleres kabelloses Laden nutzen. Die Hulle aus Kunstleder mit weichem Innenfutter schutzt Ihr Smartphone zuverlassig. - starker Handyschutz: Mit der Handytasche aus Kunstleder ist das iPhone rundum vor Kratzern und Stosen geschutzt - integrierter, perfekt ausgerichteter Magnetring ermoglicht Wireless Charging fur Apple iPhone 12 mini - perfekte Auto-Positionierung optimiert fur Wireless Charger - die Handyhulle ist mit allen originalen Apple MagCharge- und Hama MagLine-Ladegeraten kompatibel - total im Trend: softe, fein strukturierte Oberflache aus edlem Kunstleder fur einen eleganten Look und eine angenehme Haptik - weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehauseoberflache - Handytasche und Geldbeutel: Zwei vertikale Kartenfacher erstrecken sich uber eine komplette Innenseite und bieten Platz fur Karten oder Ahnliches - eleganter Rundumschutz: Mit diesem edlen Handy-Case haben Sie jederzeit ein stilvolles Accessoire bei sich- alle Schalter und Anschlusse sind weiterhin problemlos zu erreichen - klappbare Schutzhulle - Wireless-Charging-kompatibel Lieferumfang: - 1 Handytasche MagCase Finest Sense
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
56.22 g
Hohe:
20 cm
Lange:
10.2 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunstleder
Serie:
MagCase Finest Sense
Passend fur:
Kabelloses Laden
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Verschlussart:
Flap-Verschluss
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Smartphone:
Apple iPhone 12 mini
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 12 mini schwarz, mobiltelefon hülle, hama mobiltelefon hülle, Tasche, Handytasche, Handy, Hulle, Schutzhulle, Schutz, Handycover, Smartphone, Cover, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Tasche, Handy-Cover, Handy/Smartphone, Sleeve, Magnet, Handy-Kochertasche, Handy-Skin, Handy-Schutz, Handyschutz, Handy-Sleeve, Handy-Hulle, Handyhulle, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Smartphone Zubehor, Smartphone Equipment, Handy-Portfolio, Handy-/Smartphone-Einsteckfach, MagLine, MagSafe, Magnetisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,42*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,86*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,92*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220396
ab € 14,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.