Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kunststoffrahmen Vienna, Silber, 15 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00193182
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00193182
EAN/GTIN:
     4047443513472
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff silber
bilderrahmen kunststoff
- stylischer Kunststoffrahmen im Barock-Design - profilierte Leiste mit abgesetzter weiser Innenkante und dezenten Verzierungen - das Bild wird wie ein einzigartiges Gemalde in Szene gesetzt - gewaschenes Qualitatsglas - exakte Prazisionsgehrung - mit Tischaufsteller und Aufhangevorrichtung fur Hoch- und Querformat Lieferumfang: - 1 Kunststoffrahmen Vienna
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
305.36 g
Hohe:
23.6 cm | 23,6 cm
Lange:
18.6 cm
Breite:
2.2 cm
Farbton:
Silber
Material:
Kunststoff/Polystyrol (PS)
Serie:
Vienna
Rahmenformat:
15 x 20 cm
Bildformat:
10 x 15 cm
Max. Passepartoutstarke:
1,8 mm
Glasart:
Reflex
Leistenprofil/Breite ca.:
25 mm
Tiefe:
2,2 cm
Befestigung:
Aufhanger/Aufsteller
Leistenprofil/Hohe ca.:
20 mm
Farbe:
Silber
Rahmentyp:
Kunststoff-Rahmen
Weitere Suchbegriffe: hama bilderrahmen kunststoff, Rahmen, Bilderrahmen, Portrait, Bild, Foto, Portraitrahmen, Portrat, Portratrahmen, Portrait-Bilderrahmen, Fotorahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 9,10*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,49*
Ähnlich
Hama
00063100
ab € 3,95*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,13*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,67*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,56*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,57*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,54*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,53*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,53*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,84*
Ähnlich
Hama
00175326
ab € 3,75*
Ähnlich
Hama
00193055
ab € 2,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.