Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Hama Funkwecker Roundly, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186413
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186413
EAN/GTIN:
     4047443420701
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - fluoreszierender Stunden- und Minutenzeiger erleichtert das Ablesen der Uhrzeit im Dunkeln - Speed-Alarm weckt Schlafmutzen mit zunehmendem Weckton-Tempo - DCF-Funkuhr mit analoger Stunden-/Minutenanzeige- eine Alarmzeit einstellbar - Schlummerfunktion - Hintergrundbeleuchtung - zeitloses Design passt in jedes Wohnambiente Lieferumfang: - 1 Funkwecker Roundly - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
153.34 g | 160 g
Hohe:
13.5 cm
Lange:
10 cm
Breite:
6 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
9 x 4 x 9 cm
Farbton:
Weis
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AA Mignon
Durchmesser:
9 cm
Anzahl Batterien:
1
Display:
Analog
Farbe Ziffernblatt:
Weis
Material Gehause:
Kunststoff
Zusatzfunktionen:
DCF-Funkuhr, Schlummerfunktion
Anzahl programmierbarer Alarmzeiten:
1
Betriebsart:
Funk
Hintergrundbeleuchtung:
Weis
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: funkwecker weiß, funkwecker, Uhr, Zeit, Uhrzeit, Schlaf, Weckruf, Zeitmesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,44*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.