Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Projektionswecker Plus Charge, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186332
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186332
EAN/GTIN:
     4047443425812
Suchbegriffe:
Projektionsuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Die Uhr immer im Blick! Mit unserem Projektionswecker machen Sie die Uhrzeit zum Dekoobjekt und lesen dank 360°-Rotation jederzeit aus jedem Blickwinkel von Wand und Decke die Zeit ab. Nebenbei konnen Sie am USB-Anschluss noch das Smartphone laden - das ist Wecker Plus! - eine Uhrzeit fur jeden Blickwinkel: Am Projektionsarm lasst sich die Uhrzeit an Decke oder Wand abbilden, bei aktivierter Rotate-Taste dreht sich die Uhrzeit auf 0° (statisch), 90°, 180° oder 360° - DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - die Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet - zwei Weckzeiten programmierbar, praktisch wenn zwei Personen zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen - Speed-Alarm weckt Schlafmutzen mit zunehmendem Weckton-Tempo - Touch-Sensor zur komfortablen Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung und Schlummerfunktion - fur bessere Lesbarkeit lasst sich die Hintergrundbeleuchtung im Dauerbetrieb uber ein Netzteil steuern - USB-Anschluss mit 2,4 A Stromversorgung zum Aufladen von mobilen Endgeraten Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Wochentaganzeige (7 Sprachen: Englisch, Deutsch, Franzosisch, Spanisch, Italienisch, Danisch, Niederlandisch) - Alarmfunktion und Schlummerfunktion - Datumsanzeige (Wochentag, Tag, Monat) Thermometer: - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit - Anzeige der Innentemperatur Hygrometer: - Anzeige der Innenluftfeuchtigkeit Lieferumfang: - 1 Projektionswecker Plus Charge - 1 Netzadapter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
273.13 g | 300 g
Hohe:
18 cm
Lange:
14.5 cm
Breite:
6 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
15 x 4,5 x 9,5 cm
Farbton:
Schwarz
Stromversorgung:
Kabel
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
0
Display:
Digital
Material Gehause:
Kunststoff
Zusatzfunktionen:
DCF-Funkuhr, Hygrometer, Projektionsanzeige, Thermometer (-9°C bis +50°C), USB Anschluss fur Ladekabel
Anzahl programmierbarer Alarmzeiten:
2
Luftfeuchtigkeit Messbereich:
20% bis 95%
Wechselanzeige:
12/24h
Betriebsart:
Funk
Datumanzeige:
Tag, Monat, Wochentag
Farbe:
Schwarz
Einstellungsmoglichkeit:
Zeitzone
Temperatur Auflosung:
1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±2°C
Luftfeuchtigkeit Auflosung:
1 %
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit:
±10%
Weitere Suchbegriffe: Wecker, projektionsuhr, Uhr, Zeit, Alarm, Projektion, Uhrzeit, Schlaf, Weckruf, Zeitmesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.