Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gaming-Mauspad Greenscreen 250 Desk-Mat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186091
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00186091
EAN/GTIN:
     4047443489579
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
- garantiert eine lange Lebensdauer und schont die PTFE-Fuse der Gaming-Maus - extra viel Flache, um Skills an der Maus aufzuzeichnen - die Greenscreen-Matte ermoglicht das digitale Ausblenden des Schreibtischs - langlebig: Der bestickte Rand verstarkt die Ausenseiten, so dass das Mauspad nicht ausfranst - kein Verrutschen: strukturierte Unterseite aus Gummi - das grose Greenscreen-Mauspad eignet sich bestens fur Point-of-View-Aufnahmen- groses Mauspad mit ausreichend Platz fur Tastatur und Maus - die glatte Oberflache ermoglicht extreme Geschwindigkeit und jederzeit volle Kontrolle uber die Maus - dammende Zwischenschicht ermoglicht bequemes Arbeiten und Gaming - kompatibel zu allen gangigen Maustypen - fur jede Mausempfindlichkeit geeignet - ideal fur die Nutzung im Buro, Home Office oder beim Streaming, z. B. Gaming, Unboxing-Videos oder fur Kreativ-Tutorials Lieferumfang: - 1 Gaming-Mauspad Greenscreen 250 Desk-Mat
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
579.98 g
Hohe:
39 cm
Lange:
8.7 cm
Breite:
8.3 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
90 x 0,3 x 34 cm
Farbton:
Grun
Material:
Naturgummi, Polyester
Serie:
uRage
Geeignet fur:
PC-Gaming
Speziell geeignet fur:
Gamer Mause
Farbe:
Grun
Beschaffenheit:
Flexibles Material
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,31*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,53*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,16*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,92*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,70*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,24*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,03*
Ähnlich
Hama
00051966
ab € 10,11*
Ähnlich
Hama
00051965
ab € 10,12*
Ähnlich
Hama
00051964
ab € 10,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.