Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gaming-Mauspad Lethality 350 Speed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186073
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00186073
EAN/GTIN:
     4047443463210
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
- Speed-Version: glatte Oberflache fur extreme Geschwindigkeit - perfekte Mase: speziell fur Gaming entwickelte Form und Grose - symmetrisches Design fur Links- und Rechtshander - garantiert eine lange Lebensdauer und schont die PTFE-Fuse der Gaming-Maus - langlebig: Der bestickte Rand verstarkt die Ausenseiten, so dass das Mauspad nicht ausfranst - kein Verrutschen: strukturierte Unterseite aus Gummi - Textil-Mauspad mit optimierter Oberflache fur schnelle und prazise Steuerung der Maus- XXL-Gaming-Links- und Rechtshandermauspad geeignet fur Maus und Tastatur - vollflachiges uRage-Design - kompatibel zu allen gangigen Maustypen - fur jede Mausempfindlichkeit geeignet - Grose (900 x 340 x 3mm): Maus-/Tastaturseite (340 mm) - dammende Zwischenschicht Lieferumfang: - 1 Gaming-Mauspad Lethality 350 Speed
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
525.13 g | 514 g
Hohe:
39 cm
Lange:
8.7 cm
Breite:
8.3 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
90 x 0,3 x 34 cm
Farbton:
Blau, Schwarz
Material:
Naturgummi, Polyester
Serie:
uRage
Geeignet fur:
PC-Gaming
Design/Motiv:
uRage
Speziell geeignet fur:
Gamer Mause
Farbe:
Blau/Schwarz
Beschaffenheit:
Flexibles Material
Weitere Suchbegriffe: Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mauspad polyester blau, maus pad, maus pad blau, Spiel, Maus, Computer, Eingabegerat, Spielkonsole, Computerspiel, Computerzubehor, Unterlage, Computer Zubehor, Eingabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,28*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,35*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,45*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,54*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,36*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,28*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,30*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,42*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,16*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,84*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 5,99*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,73*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,23*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.