Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Timer Rotation, digital, Silber/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00185858
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00185858
EAN/GTIN:
     4047443498755
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
- digitaler Kurzzeitmesser mit Countup- und Countdown-Funktion, um den Uberblick beim Kochen oder bei Lern- und Sporteinheiten zu behalten- schnell die Zeit einstellen: einfach Ausenring drehen - mit Touch-Taste zum Starten und Stoppen - 3 Lautstarke-Modi: stumm, normal, laut - 4-stelliges LED-Display mit grosen Ziffern (00:00 bis 99:55) - Energiesparmodus: Display wird nach 5 Sekunden abgedunkelt und nach 10 Sekunden ausgeschaltet - vielseitig befestigen: mit Magnet, Antirutsch-Pads und Aussparung fur Wandmontage Lieferumfang: - 1 Timer Rotation - 3 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
123.19 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
8.5 cm
Breite:
4.5 cm
Batterietyp:
AAA Micro
Durchmesser:
78 mm
Anzahl Batterien:
3
Anzeige:
Digital
Farbe Abdeckung:
Schwarz, Silber
Farbe Ruckseite:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, xavax eieruhr, eieruhr, Uhr, Kuche, Wecker, Timer, Kuchenuhr, Kuchenwecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111470
ab € 7,53*
Ähnlich
xavax
00111480
ab € 4,24*
Ähnlich
xavax
00181599
ab € 6,96*
Ähnlich
xavax
00111497
ab € 18,35*
Ähnlich
xavax
00111550
ab € 10,17*
Ähnlich
xavax
00111495
ab € 2,72*
Ähnlich
xavax
00185856
ab € 10,21*
Ähnlich
xavax
00095302
ab € 4,05*
Ähnlich
xavax
00111462
ab € 3,53*
Ähnlich
xavax
00181597
ab € 10,33*
Ähnlich
xavax
00181598
ab € 13,19*
Ähnlich
xavax
00181596
ab € 8,85*
Ähnlich
xavax
00095304
ab € 5,04*
Ähnlich
xavax
00111319
ab € 5,74*
Ähnlich
xavax
00095321
ab € 7,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.