Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Elektronische Scheibenantenne fur UKW-Empfang im Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00185824
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185824
EAN/GTIN:
     4047443531766
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
FM Antenne
Glasklebe-Antenne
Radio-Antenne
- Antenne zum Empfang von AM und FM- universell fur alle Fahrzeuge mit 12-V-Bordnetz geeignet - leichte Montage, ohne Bohren: wird innen an der Windschutzscheibe aufgeklebt - keine Probleme mehr mit Waschanlagen, Diebstahl und Vandalismus - keine Windgerausche - Verstarker und Entstorkreis eingebaut - mit DIN-150-Ohm-Stecker Lieferumfang: - 1 elektronische Scheibenantenne
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
66.24 g
Hohe:
36 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2 cm
Kabellange:
2,5 m
Farbton:
Schwarz
Bauform:
Glasklebe, innen
Montageort:
Scheibe innen
Antennenlange:
33 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: TV-Antenne, UKW Antenne, VHF Antenne, ukw antenne, Antenne, Radio, UKW, Auto, Antenneneinbau, Festeinbau, Einbau, Kfz, Automobil, Radioempfanger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.