Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose lautlose Multi-Mode-Maus M100 Silent, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00184534
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00184534
EAN/GTIN:
     6940056181992
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
- das ergonomische, kompakte Design und die besonders gerauscharmen Klickgerausche geben jede Menge Freiheit und storen das Umfeld nicht- kabellose Multi-Mode-Verbindung - hochauflosender 1300-DPI-Sensor - gerauschlose Tasten-Klicks - bis zu 9 Monaten Batterielaufzeit Systemvoraussetzung: - Windows XP/Vista/7/8/10 - Mac OS X 10.4 oder spater Lieferumfang: - 1 Kabellose Multi-Mode-Maus M100 Silent - 1 USB-Empfanger - 1 AA Alkaline-Batterie (vorinstalliert) - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
90.49 g
Hohe:
21.7 cm
Lange:
13.6 cm
Breite:
7.6 cm
Farbton:
Dunkelgrau
Verbindung:
Funk
Art:
Office
Bluetooth-Version:
3.0
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Grau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
DPI:
1300
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Hama Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Rapoo Mäuse, Geräuschlose Maus, Lautlose Maus, Leise Maus, Silent Maus, rapoo wireless mouse, hama mäuse, hama maus wireless, USB, Computer, Optisch, Eingabegerat, Notebook Zubehor, Optische Funkmaus, PC Zubehor, Computerzubehor, Notebook, PC, Computer Zubehor, Notebook-Zubehor, Eingabe, PC-Maus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 22,75*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,36*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,37*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,40*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,35*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,27*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,63*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,25*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,70*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.