Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Funktastatur-/Maus-Set Cortino, Schwarz, QWERTZ DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00182664
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182664
EAN/GTIN:
     4047443371324
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- hochauflosender optischer Sensor sorgt fur eine genaue und fliesende Mauszeigersteuerung - stylisches Tastatur-/Maus-Set fur samtliche Aufgaben des Computeralltags- Vollformat-Tastatur mit flachen Tasten und weichem Anschlag - 12 Media-Tasten (Zweitbelegung F1 - F12) - einstellbare Empfindlichkeit (max. 1600 dpi) fur schnellere oder langsamere Zeigerbewegungen - zuverlassige 2,4 GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 Metern (abhangig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen) - USB-Anschluss fur den Empfanger - einfache Inbetriebnahme durch automatische Smartlink-Verbindung - keine zusatzliche Software notwendig - nur anschliesen und starten Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista - freier USB-Anschluss Lieferumfang: - 1 Funktastatur - 1 Funkmaus - 1 Empfanger - 1 Batterie AAA Micro - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
557.54 g
Hohe:
17 cm
Lange:
53.1 cm
Breite:
4.1 cm
Abmessung Tastatur B x H x T:
44,9x2,2x15,1 cm
Abmessung Maus B x H x T:
6,3x3,2x9,9 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Rechts- und Linkshander/Standard-Maus/Vollformat Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
2.4 GHz RF
Maus Tastenanzahl:
3
Sensorik:
Optisch
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AA Mignon/AAA Micro
Anzahl Batterien:
2
Tastatur Tastenanzahl:
105
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Set-Inhalt in Stuck:
3
Farbe:
Schwarz
Tasten:
Standard
DPI:
1200/1600/800
Spezielle Features:
Abgesetzte Tasten/Energiesparmodus/Klappbare Standfuse
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Tastenbeschriftung:
Druck mit UV-Schutz
Tastenmechanik:
Rubber Dome
Maus-Gewicht:
63 g
Tastatur-Gewicht:
492 g
Batterielaufzeit Maus:
260 d
Batterielaufzeit Tastatur:
560 d
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,16*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,20*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,32*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,19*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,74*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,33*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,25*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 30,77*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,58*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,52*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,41*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,87*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,58*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,19*
Ähnlich
Hama
00182610
ab € 25,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.