Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartwatch
>
Artikel
Hama Smartwatch 6010, GPS, TFT-Display 1,65, Telefonfunktion, wasserdicht, SW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00178619
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00178619
EAN/GTIN:
4047443523600
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Entfesseln Sie Ihr sportliches Potenzial! Die Smartwatch „6010“ liefert Ihnen alle wichtigen Fitnessdaten in Echtzeit – im Alltag und bei Ihrer Lieblingssportart. Machen Sie Ihr Training effizienter, erreichen Sie Ihre Fitnessziele schneller und erleben Sie noch mehr Spas beim Sport! - extragroses Full-Touch-Display mit lebendigen Farben: optimiertes, ubersichtliches, vollfarbiges 1,65- TFT-Display fur leichte Bedienung, schnellen Uberblick und hervorragende Sicht auch bei schlechten Lichtverhaltnissen - sportlich und schlicht: formschoner und funktionaler Look macht die Fitnessuhr perfekt fur Training und Alltag - Routenerfassung weltweit: GLONASS, GALILEO, BEIDOU, GPS – gleichzeitige Unterstutzung mehrerer globaler Navigationssatellitensysteme fur noch schnellere und genauere Positionsbestimmung - einfach telefonieren: an der Uhr Anrufe tatigen und annehmen – spontan freisprechen ohne Handy, z.B. beim Kochen, Sport, unterwegs - Sprachassistent: vom Handgelenk aus Anrufe starten, Nachrichten beantworten oder Siri und Google Assistant fragen – Smartwatch greift direkt auf den Sprachassistenten des Handys zu - Vibration und Displayanzeige: WhatsApp-Nachrichten direkt auf Smartwatch checken – auch E-Mails, Instagram etc. - egal ob Regen oder Pool: wasserdichte Smartwatch mit Schutzklasse IP68 und 3 ATM fur viele Aktivitaten im und am Wasser geeignet – ob Schwimmen, Schnorcheln oder Segeln - Krafttraining, Tennis oder Yoga: unter 100 Sportarten auswahlen und darauf abgestimmte Auswertungen erhalten - Laufuhr fur alle: Laufkurse je nach Fitnessgrad – schrittweise fit werden - Pulsuhr mit vielen Messwerten: u.a. Herzfrequenz in Ruhe- und Schlafphasen, Stresslevel, Blutsauerstoffmessung, Kalorienverbrauch, Schrittzahler - effektiv trainieren: Maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max), aerober Trainingseffekt und Herzratenvariabilitat bilden mit empfohlener Erholungszeit eine solide Datenbasis, um das individuelle Training zu planen, analysieren und optimieren - mit Schlaftracker: uberwacht Leicht- und Tiefschlaf, REM- (Traumschlaf) und Wachphasen – plus Punktzahl zur Bewertung der Schlafqualitat - mit Sound auspowern: Musik vom Smartphone per Fitness-Uhr steuern, z.B. Start/Stopp, Titel vor und zuruck, u.a. Spotify - jede Funktion getestet: Die App Hama FIT Move wurde in Deutschland qualitatssicherungs-gepruft - eine Akkuladung genugt: 5 bis 7 Tage Laufzeit je nach Nutzung – nach 2,5 Stunden wieder vollgeladen Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6.0 und IOS 12.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 Smartwatch 6010 - 1 USB-Ladekabel - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
76.74 g | 40 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
6 cm
Farbe Armband/Gehause:
Schwarz/Schwarz
Breite x Hohe x Lange:
3,6 x 1,3 x 4,9 cm
Verbindung:
Bluetooth
Verwendungszweck:
Activity Tracker
Displaygrose:
4,19 cm (1,65")
Akku-Kapazitat:
350 mAh
Batterietyp:
Lithium-Polymer-Akku
Art:
Smartwatch
Bluetooth-Version:
5.3
Displayhelligkeit:
450 Nits
Verschlussart:
Dornschliese
Material Gehause:
Kunststoff
Zusatzfunktionen:
Aktivitatserkennung, Atemubung, BEIDOU, BT-Call, Benachrichtigungen, Bewegungserinnerung, Bildschirmhelligkeit einstellbar, Datum, Energiesparmodus, Finger-Touch Sensor, GALILEO, GLONASS, GPS, Herzfrequenz-Alarme, Kalender, Kamerasteuerung, Laufkurse, Menstruationszyklus, Musiksteuerung, Nicht-Storen-Modus, Spiele, Sportmodi, Stoppuhr, Taschenlampe, Taschenrechner, Telefonsuche, Timer, Trainingsprotokoll, Trinkerinnerung, Uhr, Wecker, Wetteranzeige, Ziffernblatter
Ladeart:
Anschluss
Geschlecht:
Unisex
Besonderheit:
Wasserdicht
Displaytyp:
LCD
IP-Schutzklasse:
IP68 (Schutz gegen Staubeintritt und andauerndes Untertauchen)
Armband Breite:
2,2 cm
Armband Lange min.:
13,8 cm
Armband Lange max.:
19 cm
Messfunktion:
Aerober Trainingseffekt, Blutsauerstoff, Durchschnittl. Herzfrequenz, Empfohlene Erholungszeit, Entfernung, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Herzfrequenz-Bereiche, Herzratenvariabilitat (HRV), Kalorienverbrennung, Maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max), Ruheherzfrequenz, SWOLF, Schlaf-Score und Schlafphasen, Schrittzahler, Stress, Tempo, Trainingszeit
Material Armband:
Silikon
Wasserdichtigkeit / Wasserbestandigkeit nach ISO 22810: 2010:
3 ATM
Durchschnittliche Akkulaufzeit:
ca. 5 - 7 Tage
Sprachassistent:
Apple Siri/Google Assistant
Gehausegrose:
44 mm
... >
Werbeartikel
>
Werbegeschenk Uhr, Schmuck
>
Armbanduhr (Werbeartikel)
Weitere Suchbegriffe:
Sport
,
Uhr
,
GPS
,
Smartphone
,
Sportuhr
,
Wasserdicht
,
Armbanduhr
,
Fitness
,
Fitnessuhr
,
Fitnesstracker
,
Fitness-Tracker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 61,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.