Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama WLAN-Wetterstation mit App, Ausensensor, Thermometer/Hygrometer/Barometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176596
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176596
EAN/GTIN:
     4047443464125
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Smarte Wetterprognose: Mit der WLAN-Wetterstation greifen Sie komfortabel mit App- und Sprachsteuerung auf detaillierte und vielfaltige Wetterdaten zu - lokal und exakt auf Ihren Standort zugeschnitten. Ob Raumklima oder Gartentemperatur: viele Werte stehen fur innen und ausen bereit. - die Wetterstation fur das Smart Home: Die Funkwetterstation einfach mit dem WLAN verbinden und ganz smart auf exakte Wetterdaten zugreifen: in der App, per Sprachsteuerung oder an der Wetterstation selbst - ob Sofa oder Strandliege: Mit der Hama Smart Home-App und der WLAN-Wetterstation haben Sie von uberall und jederzeit den Uberblick uber die Wetterlage - exakte Wetterdaten: Mit Thermometer, Hygrometer und Barometer erfassen Sie umfassende Werte fur innen wie ausen auf Ihren Standort zugeschnitten - detailliert und lokal: Mit der Wettervorhersage werden Sie zum Wetterexperten - Sie wissen genau, wie das Wetter vor Ort ist, wie es sich entwickeln wird und dank App, wie es in einem bestimmten Zeitraum war - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen, z.B. mit einem Ventilator, der bei hoher Ausentemperatur automatisch startet - ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel Werte der smarten Wetterstation abfragen und Szenen aktivieren - unsere WiFi-Wetterstation funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da die Wetterstation eine WiFi-Direktverbindung zum Router herstellt - Anzeige der Wettervorhersage mit sechs Symbolen: sonnig, leicht bewolkt, bewolkt, regnerisch, stark regnerisch, Schneefall - Anzeige der Mondphasen zum jeweiligen Tag - von Neumond bis abnehmender Mond - Displayanzeige fur Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Ausenfuhler - mit der WLAN-Wetterstation jederzeit und uberall das Wettergeschehen uberblicken und komfortabel per App- und Sprachsteuerung auf die detaillierten Wetterdaten zugreifen- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benotigt wird, haben Sie Ihre Gerate innerhalb weniger Minuten eingerichtet - einstellbar uber Hama Smart Home-App oder direkt an der Wetterstation - hohe Kompatibilitat: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - mit anderen Smart-Home-Produkten Szenen und Automationen erstellen: z.B. bei Frost fahrt die Heizungssteuerung die Temperatur hoch, bei zu hoher Luftfeuchtigkeit in den Innenraumen erhalten Sie eine Erinnerung zum Luften - Messung Temperatur und Luftfeuchtigkeit innen und ausen - Trendanzeige fur Luftfeuchtigkeit und Temperatur: ansteigend, bestandig, fallend - alle erfassten Daten lassen sich in der App nachverfolgen, somit lasst sich der Wetterverlauf z.B. uber mehrere Wochen oder Jahre nachvollziehen - Anzeige der min. und max. Werte an der Smart-Home-Wetterstation - Uhrzeit (automatische Zeitanpassung per WiFi), Datum- und Wochentaganzeige, - Wochentagabkurzungen in 7 Sprachen - Zeitanzeige im 12- und 24-h-Format, Zeitzone lasst sich manuell einstellen, wenn sie sich von der WiFi-Zeit unterscheidet - Anzeige Frost (Schneeflocke): -1 - +3°C - Kalender bis 2099 - 4-stufige Hintergrundbeleuchtung - funktioniert auch mit Batterien (ohne WiFi-Funktionalitat) - umschaltbar: °C und °F - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gelagert Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 12.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 WLAN-Wetterstation - 1 Netzteil - 1 Ausensensor - 1 Kurzbedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
389.19 g
Hohe:
15.8 cm
Lange:
17.8 cm
Breite:
7.3 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
3 x 16,5 x 12,8 cm
Farbton:
Schwarz
Anzahl Batterien Ausensensor:
2
Batterietyp Ausensensor:
AA Mignon
Anzahl Batterien Station:
2
Batterietyp Station:
AA Mignon
Display:
Digital
Messbereich (ausen):
-40°C bis +70°C
Signalubertragung:
2,4 GHz
Messbereich (innen):
-20°C bis +60°C
Zusatzfunktionen:
Ausensensor, Batteriekapazitatsanzeige, Mondphasenanzeige, Regenwahrscheinlichkeit, Trendanzeige fur Luftdruck, Trendanzeige fur Luftfeuchtigkeit, Trendanzeige fur Temperatur, Wettervorhersage, Wetterwarnung
Reichweite zu Funk-Ausensensor:
60 m
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
App Steuerung:
Hama Smart Home
Stromanschluss-Steckertyp:
Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Betriebsart:
Funk
Hintergrundbeleuchtung:
Farbdisplay
Anzeige Ausensensor:
Hygrometer, Thermometer
Hygrometer innen:
20-95%
Hygrometer ausen:
20-95%
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa/Apple Siri/Apple Siri (Shortcuts)
Abgestrahlte max. Sendeleistung:
0,1 W
Farbe:
Schwarz
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit:
±10%
Luftdruck Genauigkeit:
±5hPa
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, SmartHome Wetterstation, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wetter-Station, Wetterstation, hygrometer, Elektronisch, Temperatur, Anzeige, Temperaturmesser, Warmemesser, Messgerat, Thermometer, Wetter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.