Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama WLAN-Steckdose Mini, mit Stromverbrauchsmesser, per Sprache/App steuern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176575
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176575
EAN/GTIN:
     4047443443120
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Elektrische Gerate uber App oder Alexa steuern und zusatzlich erfahren, welchen Stromverbrauch diese haben - diese WiFi-Steckdose macht den Alltag komfortabler: den Ventilator anschalten, ohne aufstehen zu mussen oder den Weihnachtsbaum im Wohnzimmer erstrahlen lassen. - unsere WLAN-Steckdose funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da die Steckdose eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - smartes Zuhause ohne Stromfresser: Die Smart-Steckdose misst den Stromverbrauch in Echtzeit - leistungsstarke, intelligente Steckdose: fur alle Gerate bis zu 3680 Watt geeignet wie Unterhaltungselektronik, Waschmaschine, Trockner - smart und schlicht: Die kompakte Bauform mit ihrem dezenten Design fugt sich harmonisch und unauffallig in jeden Wohnraum ein - platzsparend und intelligent: Die extrem kompakte Bauform der Smart-Steckdose integriert sich bestens an engen Stellen, das platzsparende Design verdeckt keine angrenzenden Schalter oder Steckdosen - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - ob Sofa oder Strandliege: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von uberall die WiFi-Steckdose und haben jederzeit die Kontrolle uber die daran angeschlossenen Gerate - ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel Gerate schalten, die an die Smart-Home-Steckdosen angeschlossen sind - mit der WLAN-Steckdose elektrische Verbraucher von der Stehlampe bis zum Heimkino ganz einfach per App- oder Sprachsteuerung betatigen, z.B. ein- und ausschalten zu bestimmten Zeiten und dabei auch deren Stromverbrauch messen- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: kein Hub benotigt, Ihre Gerate sind in wenigen Minuten eingerichtet - hohe Kompatibilitat: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - perfekter Start: Die Smart-Steckdose ist ideal, um Wohnung/Haus intelligent nachzurusten, aber auch zur Unterstutzung von Menschen mit korperlichen Beeintrachtigungen - Lichterkette, Stehlampe, Fernseher, Ventilator etc. konnen Sie zu bestimmten Zeiten ein- und ausschalten, aber ebenso mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geraten Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen - mithilfe der Leistungsmessung per Push-Benachrichtigung informieren lassen, wenn der Stromverbrauch eines Gerates uber einen festgelegten Wert steigt oder sinkt - Energie sparen mit integriertem Strommessgerat: Die Verbrauchsmessung protokolliert die Messergebnisse, so dass sich uber langere Zeitraume der Stromverbrauch messen lasst - Energie sparen mit WLAN-Steckdose: mit gezieltem Steuern von elektrischen Verbrauchern Energie sparen, auch praktisch von unterwegs, falls Sie vergessen haben, das Licht auszuschalten, denn Sie sind jederzeit uber den aktuellen Zustand per App oder Push-Benachrichtigung informiert - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gelagert Systemvoraussetzung: Betriebssystem: ab Android 6/ab iOS 11.0 Lieferumfang: - 1 WLAN-Steckdose Mini - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
109.15 g
Hohe:
19.5 cm | 8,7 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6.5 cm | 5,2 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung
Max. Belastbarkeit:
3680 W
Tiefe:
5,2 cm
Anzahl Funksteckdosen:
1
Signalubertragung:
WiFi
Dimmbar:
Nein
Zusatzfunktionen:
Mit erhohtem Beruhrungsschutz, Verbrauchsmesser
Umgebungstemperatur im Betrieb:
ca. 0°C bis ca. +35°C
Schaltleistung:
3680 W
Frequenz:
2400 MHz
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
App Steuerung:
Hama Smart Home
Standby Verbrauch ≤:
1 W
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Stromanschluss-Steckertyp:
Typ E (CEE 7/5)
Lizenziert von/durch:
Amazon
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa (AVS)/Apple Siri (Shortcuts)/Google Home
Farbe:
Weis
Kompatible Betriebssysteme:
Android 4.4/Apple iOS 8.0
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, hama steckdosenschaltuhr, smarthome schaltsteckdose, Fernbedienung, Funkfernbedienung, Steckdose, Funk, Funkubertragung, Funktechnik, Stromverbrauch, WLan, Funk-Steckdose, Wifi, Smart Home
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223581
ab € 18,76*
Ähnlich
Hama
00176612
ab € 16,26*
Ähnlich
Hama
00176638
ab € 12,81*
Ähnlich
Hama
00176571
ab € 27,10*
Ähnlich
Hama
00176626
ab € 19,36*
Ähnlich
Hama
00176573
ab € 8,71*
Ähnlich
Hama
00176624
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00176627
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.