Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Alkaline-Batterie MN21, 12 Volt, 33 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     721-01715177
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00141114
EAN/GTIN:
     5000394203969
Suchbegriffe:
A Batterie
Batterie A
Batterie R23
Batterie MN21
- eignen sich besonders fur den Einsatz in Fernbedienungen, Funkturglocken und Sicherheitssystemen- Alkaline-Spezialzellen fur zuverlassige und dauerhafte Leistung - 5 Jahre Duracell Lagerungsgarantie Lieferumfang: - 2 Alkaline-Batterien MN21
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
15.46 g
Hohe:
12 cm
Lange:
8.4 cm
Breite:
1.1 cm
Farbton:
Schwarz-Kupfer
Serie:
Specialty Alkaline
Ausfuhrung:
Alkaline
Kapazitat:
33 mAh
Spannung:
12 V
Batterietyp:
MN21
Farbe:
Braun/Schwarz
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
124
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,55*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,22*
€ 1,58*
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,26*
€ 1,63*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,27*
€ 1,63*
2 Tage
4138
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,53*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,18*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,77*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 11,06*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,48*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,43*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,77*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 11,26*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,41*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.