Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter, 1,4 m, Weis, 2er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00137395
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00137395
EAN/GTIN:
     4047443394408
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
- zum Anschluss von bis zu drei elektrischen Verbrauchern- beleuchteter, 2-poliger Ein-/Ausschalter - Steckdoseneinsatze um 45° gedreht - GS-gepruft Lieferumfang: - 2 Steckdosenleisten
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
652.3 g
Hohe:
9 cm
Lange:
27 cm
Breite:
10 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
5 x 4,5 x 19,5 cm
Kabellange:
1,4 m
Kabeltyp:
H05VV-F
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung
Funktion:
Schalter, Standard
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Betriebsspannung:
250 V
Adernquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Netzspezifikation:
16 A
Aderanzahl:
3
Anzahl Steckdosen:
3
Stromanschluss-Steckertyp:
Schutzkontaktstecker, Typ F (CEE 7/4)
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Steckdose, Dose, Leiste, Mehrfach, Kinderschutz, Strom, Kindersicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.