Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Steckdosenleiste 6+1, XL, 6-fach, einzeln schaltbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00137259
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00137259
EAN/GTIN:
     4047443326355
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Ideal, wenn man alle zusammengehorenden Gerate uber eine Steckdosenleiste mit Strom versorgt - unpraktisch, wenn die ganze Zeit Standby-Strom in die nicht benotigten Gerate fliest. An dieser Steckdosenleiste lasst sich jede Steckdose separat ein- und ausschalten - sicher und sparsam. - Schutz der angeschlossenen Gerate vor Uberspannung durch z.B. indirekten Blitzeinschlag - integrierte Aufhangeosen ermoglichen Wandmontage mit Schrauben - zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen, einzeln schaltbaren Verbrauchern- mit 6 beleuchteten Schaltern fur individuelles Ein- und Ausschalten der angeschlossenen Gerate - ideal fur PC- und Hifi-Komponenten, Werkstatt etc. - zusatzlich mit beleuchtetem, zweipoligem Hauptschalter - ideal fur Netzteile dank groserer Abstanden zwischen den einzelnen Steckdosen - Steckdoseneinsatze um 90° gedreht - integrierter Uberspannungsschutz schutzt PCs, Peripherie und andere empfindliche elektrische Gerate gegen Uberspannung, Spannungsspitzen und indirekten Blitzeinschlag - optische Funktionsanzeige des Uberspannungsschutzes - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden Lieferumfang: - 1 Steckdosenleiste 6+1
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
576.39 g
Hohe:
5.5 cm
Lange:
54 cm
Breite:
9.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
7,5 x 4,5 x 46 cm
Kabellange:
1,4 m
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung
Funktion:
Schalter, Standard
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Betriebsspannung:
250 V
Zusatzfunktionen:
Uberspannungsschutz
Adernquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Aderanzahl:
3
Anzahl Steckdosen:
6
Max. Ableitstrom:
6000 A
max. Gesamt-Ableitstrom:
18000 A
Stromanschluss-Steckertyp:
Schutzkontaktstecker, Typ F (CEE 7/4)
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hama steckdosenleiste 6 steckdosen 1,4m schwarz, überspannungssteckdosenleiste 6fach, mehrfachsteckdose, Stecker, Steckdose, Dose, Leiste, Mehrfach, Kinderschutz, Strom, Kindersicherung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,78*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,76*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,28*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,24*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,12*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.