Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson HED2207WH/GR Kopfhorer, On-Ear, Mikrofon, faltbar, Flachbandkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00132629
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132629
EAN/GTIN:
     4047443359124
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Hama Headsets
- integrierte Telefonfunktion mit Rufannahme und Mikrofon fur Smartphones - vergoldeter Klinkenstecker sorgt fur ein sicheres Signal und dadurch besseren Klang - gepolsterte Ohrmuscheln fur angenehmes Tragen - Remotefunktion zum Steuern der Musik (Pause/Play/vorwarts/ruckwarts), wenn vom Telefon unterstutzt - ideal fur perfekten Musikgenuss z.B. uber Smartphone, mobile Audiogerate oder HiFi- neig- und drehbare Ohrmuscheln zur besseren Anpassung am Kopf - flacher und faltbarer Kopfhorer fur platzsparende Aufbewahrung - verdrillfreies Flachbandkabel - verstellbarer Kopfbugel zur Grosenanpassung Lieferumfang: - 1 HED2207WH/GR Kopfhorer - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
143.53 g
Hohe:
6.6 cm
Lange:
21 cm
Breite:
19 cm
Kabellange:
1,2 m
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Serie:
HED2207
Ausfuhrung:
Stereo
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Verbindung:
Kabel
Bauform:
On-Ear geschlossen
Durchmesser Lautsprecher:
40 mm
Mikrofonposition:
Kabelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
110 dB/mW
Empfindlichkeit Mikrofon:
-42 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
70 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2200 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Zusatzfunktionen:
Rufannahmetaste
Empfohlene Anwendung:
Mobile Music, Zu Hause & TV
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, thomson bluetooth kopfhörer, hama headsets, hama headset bluetooth, Kopfhorer, Handy, Freisprecheinrichtung, Mobil, Musik, Freisprechanlage, Mobiler, Mobiles, Kommunikation, Handy-Headset, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 37,17*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,44*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,17*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 16,99*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.