Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mauspad Lederoptik, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00126856
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00126856
EAN/GTIN:
     4047443516589
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
- speziell gummierte Unterseite verhindert das Verrutschen des Mauspads - Eleganz fur den Schreibtisch: hochwertige Lederoptik - fur eine reibungslosere Maussteuerung und punktgenaue Prazision- strapazierfahige Lederoptik-Oberflache - verstarkt durch bestickten Rand - lange Lebensdauer durch flexible Materialien - nutzbar mit allen gangigen Maustypen Lieferumfang: - 1 Mauspad Lederoptik
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
76.31 g
Hohe:
23 cm
Lange:
23.5 cm
Breite:
0.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
22 x 18 x 0,3 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Naturgummi, Polyurethan (PU)
Serie:
Lederoptik
Design/Motiv:
Leather Look
Speziell geeignet fur:
Laser Mause, Optische Mause
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,27*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,35*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,37*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,43*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,37*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,29*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,45*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,26*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,16*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,76*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,71*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,25*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.