Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Wandhalterung FULLMOTION Professional, 203 cm (80), 600x400, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00118075
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118075
EAN/GTIN:
     4047443446305
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Unser Sicherheitsprofi: Mit dieser Fernsehhalterung hangt Ihr TV garantiert fest und sicher an der Wand. Die integrierte Diebstahlsicherung schutzt Ihren Flat-Screen vor Gaunern. Damit ist die Wandhalterung „Professional“ ideal fur Hotelzimmer und Konferenzraume. - geprufte Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - mit der Diebstahlschutz-Vorrichtung konnen Sie den Fernseher durch ein Vorhangeschloss sichern - Fernseher lasst sich ohne zusatzliches Werkzeug in die Halterung einhangen und mit der Sicherungsstange fixieren - durch das Entfernen der Sicherungsstange lost sich der Mechanismus und der Fernseher lasst sich abnehmen - wurde die TV-Wandhalterung leicht schief montiert, kann die Position des TVs nachtraglich um einige Grad waagerecht korrigiert werden - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Gerats - zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 94 bis 203 cm (37 bis 80)- getestet nach Kriterien anerkannter Prufinstitute fur den Einsatz im offentlichen Bereich zum Beispiel in Hotels oder Tagungsraumen Lieferumfang: - 1 TV-Wandhalterung Professional - Montagematerial inkl. Fischer Dubel - 1 Wasserwaage - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
9223.77 g
Hohe:
25.2 cm
Lange:
73.8 cm
Breite:
10.3 cm
Neigung +/-:
5 / 10 °
Farbton:
Schwarz
Material:
Stahl
Ausfuhrung:
TV
Max. Traglast:
40 kg
Qualitat:
Professional
Bildschirmgrose:
102 cm (40"), 104 cm (41"), 107 cm (42"), 109 cm (43"), 112 cm (44"), 114 cm (45"), 117 cm (46"), 119 cm (47"), 122 cm (48"), 123 cm (49"), 127 cm (50"), 129 cm (51"), 132 cm (52"), 137 cm (54"), 140 cm (55"), 142 cm (56"), 145 cm (57"), 147 cm (58"), 152 cm (60"), 155 cm (61"), 161 cm (63"), 163 cm (64"), 165 cm (65"), 178 cm (70"), 180 cm (71"), 191 cm (75"), 195 cm (77"), 198 cm (78"), 200 cm (79"), 203 cm (80"), 94 cm (37"), 97 cm (38"), 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
94 - 203 cm (37" - 80")
VESA Standard:
300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
Variante:
Schwenkbar
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
bis M8
Schwenkbereich:
180 Grad
Wandabstand min.:
7,7 cm
Wandabstand max.:
54,8 cm
Rotation:
8 Grad
Befestigungsplatte Lange:
48,5 cm
Befestigungsplatte Breite:
24,6 cm
Anzahl Gelenke:
3
VESA (von-bis):
300x200 – 600x400
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
203 cm (80")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
94 cm (37")
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Halterung TV, LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hama, halterung tv, Antenne, Fernseher, Wand, Wandhalterung, Halterung, Meetingraum, Vesa, Halter, Befestigung, Sicherheit, Hotel, Sicherheitsvorrichtung, Sicherheitsschloss, Schloss, Wandhalter, VESA Wandhalterung, Meeting, Heimkino, Konferenztechnik, Diebstahl, Vorhangeschloss, Konferenz, Tagung, Diebstahlschutz, Diebstahlsicherung, Abschliesbar, Verriegelung, Diebstahlsicher, Verriegelbar, Offentlicher Bereich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,78*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,00*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 272,27*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,55*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,25*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.