Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Adapter fur Heizkorperventile mit M28 x 1,5-mm-Anschlussgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111945
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111945
EAN/GTIN:
     4047443148827
Suchbegriffe:
Adapter
Ventil
Heizung
Heizkorper
Was nicht passt, wird passend gemacht! Mit diesem Ventiladapter fur Heizkorper bringen Sie einen elektronischen Ventilantrieb an ein Ventil mit kleinerem Anschlussgewinde an. Das Ganze funktioniert ohne aufwandige Montage, einfach aufdrehen. - zur Montage von Heizkorperthermostaten oder elektronischen Ventilantrieben mit M30 x 1,5 mm-Anschlussgewinde auf Heizungsventilen mit M28 x 1,5 mm-Anschlussgewinde- Thermostat-Adapter fur die Installation aller intelligenten Thermostatkopfe - Smart Home Erweiterung: auch smarte Thermostate konnen montiert werden - zum Nachrusten oder Sanieren: Energie sparen leicht gemacht durch den Austausch des Heizkorperthermostats gegen smarte/elektronische Heizungsregler - der Adapter fur Thermostatventile eignet sich fur nahezu alle handelsublichen Heizkorperventile mit M28 x 1,5-mm-Anschlussgewinde - Hersteller mit diesem Mas sind unter anderen die Firmen: Herz, Vaillant, Fritz, Danfoss, MMA, Remagg, TA, Comap, Markaryds, SAN, Slovarm usw. - Montage erfolgt durch einfaches Aufdrehen - kein Spezialwerkzeug erforderlich Lieferumfang: - 1 Heizkorperventil-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
18.38 g | 38 gr
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Material:
Aluminium/Edelstahl
Anschlussgewinde Innen:
M 28 x 1,5 mm
Anschlussgewinde Ausen:
M 30 x 1,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176553
ab € 13,28*
Ähnlich
xavax
00137288
ab € 32,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.