Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Abklopfbehalter, Knockbox fur gerauscharmes Ausklopfen, rutschfest, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111277
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111277
EAN/GTIN:
     4047443505309
Suchbegriffe:
Schwarz
Schale
Dose
Antirutschmatte
- Must-have-Zubehor fur die Espressomaschine: Kaffee-Puck einfach in die rutschfeste Abschlagbox klopfen, so bleibt kein Kaffeesatz hangen und der Siebtrager ist bereit fur den nachsten Espresso – fur eine schnelle Zubereitung und anschliesende Entsorgung des nassen Tresters ohne viel Larm- schnell sauber ohne Auskratzen: Siebtragerkopf mit wenigen Schlagen auf die Knockbox ausklopfen – kein Kaffeesud bleibt hangen - gerauscharm: dampfende Silikonummantelung am Abschlagbalken der Knockbox aus Edelstahl –auch bei schwungvollem Ausklopfen - rutschfest dank 5 mm Schaumstoffpolsterung: clevere Anti-Rutsch-Beschichtung an der Unterseite der Abschlagbox fur Siebtrager – kein Wegrutschen und die Arbeitsflache ist geschutzt - viel Platz: bis zu 13 Kaffee-Pucks passen in den Abschlagbehalter - kompakt: die flexibel platzierbare Knockbox passt auch in kleine Kuchen und Nischen – deutlich praktischer als Abklopfschubladen oder andere Tresterbehalter - Spritzschutz: die erhohte Ruckwand am Barista-Abklopfbehalter verhindert ein Herausspritzen von Kaffeesatz aus der Ausklopfschale - Trester nutzen: der aufgefangene Kaffeesatz im Abklopfbehalter eignet sich z.B. als Pflanzendunger, Hautpeeling oder Hausmittel gegen Geruche - einfache Reinigung: Kaffeesatzbehalter wie auch Siebtrager sind im Handumdrehen geleert und gereinigt – keine engen Ecken, kein Schimmel - zerlegbar: zur leichten, grundlichen Reinigung lasst sich die Querstange aus Knockbox und Gummiuberzug herausnehmen - robust: der Abklopfkasten besteht aus rostfreiem 304-Edelstahl fur eine lange Lebensdauer – auch bei intensiver Nutzung - zeitloses Design: der Kaffee-Abklopfbehalter in elegantem Schwarz passt zu jedem Wohnstil – und sieht neben Ihrer Siebtragermaschine einfach gut aus Lieferumfang: - 1 Abklopfbehalter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
401.16 g
Hohe:
13 cm | 11,5 cm
Lange:
12 cm
Breite:
11.5 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Barista
Tiefe:
11 cm
Durchmesser:
11 cm
Geeignet fur:
Kaffeesatz
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111260
ab € 12,05*
Ähnlich
xavax
00111254
ab € 21,66*
Ähnlich
xavax
00111263
ab € 8,88*
Ähnlich
xavax
00111149
ab € 17,94*
Ähnlich
xavax
00111252
ab € 22,79*
Ähnlich
xavax
00111250
ab € 22,24*
Ähnlich
xavax
00111257
ab € 17,74*
Ähnlich
xavax
00111255
ab € 15,63*
Ähnlich
xavax
00111256
ab € 16,31*
Ähnlich
xavax
00111223
ab € 16,09*
Ähnlich
xavax
00111258
ab € 4,99*
Ähnlich
xavax
00111274
ab € 16,99*
Ähnlich
xavax
00111230
ab € 20,72*
Ähnlich
xavax
00111266
ab € 13,60*
Ähnlich
xavax
00111265
ab € 17,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.