Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Reinigungsset Mini fur Vollautomat mit 6-mm-Milchschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111142
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111142
EAN/GTIN:
     4047443136763
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Hygiene ist das A und O bei Kaffee-Vollautomaten. Um diese gewahrleisten zu konnen, muss der Automat regelmasig und sorgfaltig gereinigt werden. Dieses Reinigungsset bietet Ihnen die Moglichkeit zu putzen wie ein Profi. - 4-teiliges, speziell abgestimmtes Reinigungsset fur Vollautomaten mit Milchschaum-Zubereitung - Setinhalt: - extralange, sehr flexible Milchschlauchburste (Lange: 33 cm, Durchmesser: 3,5 mm und 6 mm) aus geflochtenem Edelstahldraht, mit zwei Bursten - fur kleine, dunne Schlauche und Rohre - geeignet fur die meisten Vollautomaten mit Milchschlauchen, die Milch aus einem separaten Milchbehalter ansaugen - Reinigungspinsel zum Beseitigen des Kaffeemehls im Mahlwerk, Siebtrager, Tresterbehalter, in der Bruhgruppe oder Mechanik - geeignet fur Siebtragermaschinen und Kaffeevollautomaten - 3,5-mm-Dusenburste zum einfachen Reinigen der Dusen, Ventile und Auslaufe von Kalk und Kaffeefett - 2,5-mm-Dusenburste, extradunn - lange Milchansaugschlauche lassen sich nur sehr schwer sauber halten - die Inhaltsstoffe der Milch wie Milchfett, Laktose (Milchzucker), Eiweis usw. legen sich auf die Innenseite der Schlauche und konnen nicht vollstandig durch einfaches Spulen gelost werden, was Geschmackseinbusen zur Folge hat - erst die mechanische Reinigung mit einer Burste kann diesen Belag sicher entfernen Lieferumfang: - 3 Spezialbursten - 1 Reinigungspinsel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
26.24 g
Hohe:
2.5 cm
Lange:
23 cm
Breite:
14 cm
Bestandteil:
Dusenburste 2,5 mm, Dusenburste 3,5 mm, Milchschlauchburste 3,5mm + 6mm, Reinigungspinsel
Empfohlene Anwendung:
Kaffee Vollautomat
Set-Inhalt in Stuck:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,88*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,53*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,60*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,49*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,48*
Ähnlich
Hama
00005947
ab € 11,03*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 10,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.