Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Panzer-Zulaufschlauch, 2 m, 1 St./Polyb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00110968
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110968
EAN/GTIN:
     4047443009272
Suchbegriffe:
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
Waschmaschinenschlauch
- extreme Knickfestigkeit, enorme Flexibilitat und hohe Durchflussmenge- bietet die grostmogliche Sicherheit vor Wasserschaden bei Waschmaschinen- , Spulmaschinen- oder Anschlussen von Trinkwasser-Zubereitungsgeraten (Eiswurfelbereiter, Boiler, Side by Side Kuhlschranke usw. - auch zum Verlangern von fest angeschlossenen Zulaufschlauchen mit Wasserstop (Aquastop) Einrichtungen bestens geeignet - hochwertige Umflechtung aus rostfreiem Edelstahldraht - DVGW – Baumusterprufzertifikat: DW-0304BT0257 - Zulassung als Schlauchleitung zur Trinkwasserinstallation (Gruppe I) mit den DVGW Prufungen W 543, W 270 und BGA KTW-A 0304 bescheinigen die hervorragende mikrobiologische Reinheit und mechanische Belastbarkeit Lieferumfang: - 1 Panzer-Zulaufschlauch (mit Uberwurfmutter an beiden Seiten)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
395 g
Hohe:
7 cm
Lange:
24 cm | 2 m
Breite:
23 cm
Material:
Stahldraht Umflechtung (Rostfrei)
Verwendungszweck:
Geschirr-/Wasch-Maschine/Trinkwasser-Installation
Art:
Zulauf-Schlauch
Max. Temperatur:
93 Grad
Anschlussart:
Uberwurfmutter abgewinkelt/Uberwurfmutter gerade
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
90 bar
Gewindekennung/Nennweite/mm 1:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Gewindekennung/Nennweite/mm 2:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 11,02*
Ähnlich
xavax
00111877
ab € 6,54*
Ähnlich
xavax
00220743
ab € 16,26*
Ähnlich
xavax
00110967
ab € 8,66*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,32*
Ähnlich
xavax
00111833
ab € 7,62*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,41*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,95*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 17,36*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,75*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 14,19*
Ähnlich
xavax
00110959
ab € 11,22*
Ähnlich
xavax
00111891
ab € 16,77*
Ähnlich
xavax
00110960
ab € 16,76*
Ähnlich
xavax
00111892
ab € 20,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.