Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Wandhalterung TILT, 3 Sterne, 117 cm (46), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00108715
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108715
EAN/GTIN:
     4047443157607
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
- Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Gerats - zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 48 cm bis 117 cm (19 bis 46)- besonders geeignet fur ultraflache TV-Gerate zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum - unterstutzt alle VESA-Standards bis 200 x 200 - stufenlos um +5/-15° neigbar Lieferumfang: - 1 TV-Wandhalterung TILT - Montagematerial - 1 Wasserwaage - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1213.5 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
26.5 cm
Breite:
7.5 cm
Neigung +/-:
5 / 15 °
Farbton:
Schwarz
Material:
Metall
Ausfuhrung:
TV
Max. Traglast:
25 kg
Ausenmas Breite:
24,5 cm
Ausenmas Hohe:
23 cm
Qualitat:
3 Sterne
Bildschirmgrose:
102 cm (40"), 104 cm (41"), 107 cm (42"), 109 cm (43"), 112 cm (44"), 114 cm (45"), 117 cm (46"), 48 cm (19"), 50,8 cm (20"), 56 cm (22"), 58 cm (23"), 61 cm (24"), 66 cm (26"), 71 cm (28"), 74 cm (29"), 76 cm (30"), 81 cm (32"), 84 cm (33"), 86 cm (34"), 89 cm (35"), 91 cm (36"), 94 cm (37"), 97 cm (38"), 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
48 - 117 cm (19" - 46")
VESA Standard:
100 x 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 50 x 50, 75 x 75
Variante:
Neigbar
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
bis M8
Max. Schwenkbereich:
0 Grad
Zusatzfunktionen:
Wasserwaage
Wandabstand min.:
5,2 cm
Wandabstand max.:
5,2 cm
Rotation:
0 Grad
Befestigungsplatte Lange:
24,5 cm
Befestigungsplatte Breite:
10,5 cm
Anzahl Gelenke:
0
VESA (von-bis):
50x50 - 200x200
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
117 cm (46")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
48 cm (19")
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,75*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,26*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 272,58*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,62*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,63*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,58*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,52*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,23*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.