Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avinity Optisch, aktives HDMI™-Kabel, zertifiziert, ultradunn, 8K, vergoldet, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00107616
Hersteller:
     Avinity
Herst.-Nr.:
     00107616
EAN/GTIN:
     4047443454157
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige 20m
hdmi kabel sonstige
- High-Tech-Material zur sicheren Signalubertragung und zur Abschirmung des Lichtleiters - Hartvergoldeter, vollgeschirmter Stecker - Ultradunnes Kabelmaterial ideal zur flexiblen Verlegung und zum platzsparenden Anschluss - Zur Ultra-High-Speed-Ubertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Beamer und 8K-UHD-Player, etc.- Umwandlung der HDMI™-Signale in storungsunanfalligere Lichtwellen - Stabiler Datentransfer uber weite Entfernungen - Mit Anschlusskennzeichnung Quelle / Display - AOT – Active Optical Technology - Silicon Line Chipset - 8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz / SUHD / 1080p (Full HD) - 3D-Ubertragung - Dynamic HDR / Dolby Vision / HDR10+ / HLG - VRR - Variable Refresh Rate - ALLM - Auto Low Latency Mode - ARC - Audio-Ruckkanal - eARC - enhanced Audio-Ruckkanal - CEC-Unterstutzung - Datenubertragungen bis 48,0 Gbps - DSD-Unterstutzung - HRA - High Resolution Audio - DTS:X / DTS HD Master - Dolby Atmos / Dolby TrueHD - Auro-3D - 3 Jahre Garantie Lieferumfang: - 1 optisch, aktives HDMI™-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
550.46 g
Hohe:
25 cm
Lange:
25 cm | 20 m
Breite:
5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Flach
Anschluss:
HDMI™-Stecker
Qualitat:
High Performance Series
Schirmungsaufbau:
Voll geschirmt
Datenubertragungsrate:
48 Gbit/s
Technologie:
Audioruckkanal (ARC)/ Dynamic HDR/ Erweiterter Audioruckkanal (eARC)
Max. Auflosung:
8k
Zusatzfunktionen:
3D-Ubertragung
Besonderheit:
Optische Ubertragung/Vergoldet
Lizenziert von/durch:
HDMI.org
Farbe:
Schwarz
Lizenziert fur:
HDMI™ Ultra High Speed
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Stecker, Kabel, Audio, DVI, Verbindungskabel, HDMI, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI-Kabel, HDMI 1.4, HDMI Kabel, 4K, ARC, eARC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,27*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,61*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,46*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,88*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,53*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 4,06*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,51*
Ähnlich
Hama
00178399
ab € 4,58*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,88*
Ähnlich
Hama
00305042
ab € 3,61*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,27*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,98*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,94*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.