Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Digitale Feinwaage Jewel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00095318
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00095318
EAN/GTIN:
     4007249953186
Suchbegriffe:
Feinwaage
Haushaltswaage
Küchenwaage
feinwaage
- digitale Feinwaage zum Wiegen von verschiedensten Objekten wie Gold, Silber, Munzen, Schmuckstucke, Edelsteine, Briefe, etc. mit einem Gewicht bis zu 500 g- wiegt auf 0,1 g genau - dank der kompakten Grose auch ideal fur unterwegs als Taschenwaage - Schutzdeckel als Waagschale verwendbar - leichte Bedienung durch grose, beschriftete Tasten - groses, beleuchtetes LCD-Display - 6 Wiegeeinheiten: g, ct, dwt, oz, ozt, gn - Tarafunktion - Abschaltautomatik zur Schonung der Batterie (nach 60 Sek.) - Anti-Rutsch-Fuse Lieferumfang: - 1 Feinwaage mit Deckel - 2 Knopfzellen CR2032 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
180.07 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
14 cm
Breite:
3.5 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
13 x 1,5 x 10 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Edelstahl, Kunststoff
Stromversorgung:
Batterie
Max. Traglast:
0,5 kg
Batterietyp:
CR2032
Anzahl Batterien:
2
Art:
Kuchen- und Feinwaage
Anzeige:
Digital
Zusatzfunktionen:
Abschaltautomatik/Zuwiegefunktion (Tarafunktion)
Einteilung:
0,1 g
Empfohlene Anwendung:
Feinwaage
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Messgerat, Kuche, Waage, Kuchengerat, Gewicht, Kuchenmaschine, Wiegen, Abmessen, Korperanalysewaage, Korperfettwaage, Korperwaage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00113956
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.