Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Li-Ion-Akku DP 219 fur Canon NB-2L/H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00077529
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00077529
EAN/GTIN:
     4007249775290
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Ein Lithium-Ionen-Akku zeichnet sich durch eine besonders hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung aus. Auserdem gibt es keinen Memory-Effekt. Mit Ihrer Canon konnen Sie so auf ausgedehnte Fototouren gehen, ohne Nachladen oder den Akku auszuwechseln. - Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit extrem langer Lebensdauer- Verwendung von UL-/IEC-zertifizierten Markenzellen: fur erhohte Sicherheit - Sicherheits-Elektronik: zur Uberwachung des Lade- und Entladevorgangs - vergoldete Kontakte: fur geringere Kontaktverluste und Verhinderung von Korrosion - selbstruckstellende Thermosicherung (Polyswitch/PTC): zusatzlicher Schutz gegen Kurzschluss und Uberlast - Fixierung der Zellen durch Super-Haft-Band: fur verbesserte Stosfestigkeit und mechanischen Schutz - standige Prufung durch Qualitatssicherung: fur Top-Qualitat - 5 Jahre Garantie - Ersatz fur Canon NB-2L/H Lieferumfang: - 1 Li-Ion-Akku DP 219
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
50.42 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Ausfuhrung:
Li-Ion
Kapazitat:
700 mAh
Spannung:
7,4 V
Leistung:
5,2 Wh
Verwendungszweck:
Digitalkamera
Passend fur:
Canon
Akkutyp:
LiIon
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Akkubezeichnung:
NB-2LH
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,79*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,50*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,80*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,17*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 11,08*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,445*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,46*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 11,21*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,40*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,86*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.