Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Digitalradio DIR3300SBT, FM/DAB/DAB+/ Internetradio/ App/Bluetooth®, SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00054247
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054247
EAN/GTIN:
     4007249542472
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradio
Internetradios
Radio
Ein Digitalradio – drei Empfangsmoglichkeiten: DAB+, Internetradio und analoges Radio. Dank der Koaxiallautsprecher kommen Freunde des ausgefeilten Klangs voll auf ihre Kosten: Das 2-Wege-System mit Hoch- und Tieftoner bringt den detaillierten Sound von Samba bis Rock direkt ins Blut. - Digital- und Internetradio zum Empfang von Audiosignalen uber FM, DAB/DAB+, Internetradio - beeindruckendes Soundwunder durch verbaute Koaxial-Lautsprecher: Zwei-Wege-System mit separatem Hochtoner und Tieftoner sorgt fur detailreichen Klang - Spotify-Lieblingsmusik auch auf dem Radio geniesen: Spotify-Connect-Unterstutzung fur Zugriff auf Millionen Songs und bereits erstellte Playlists - dank Bluetooth die Musik von Smartphone, Tablet, Notebook und PC unkompliziert auf Ihr Gerat streamen - mit den zwei Direktwahltasten konnen Sie Ihre Lieblingssender speichern und direkt ohne Suchen aufrufen - USB-Anschluss Typ A zum Laden von mobilen Endgeraten, z.B. Smartphone, Tablet, MP3-Player - dank Dual-Band-Frequenz von 2.4 GHz und 5 GHz sendet und empfangt das Internetradio immer auf der besten, verfugbaren Frequenz - erstklassiger Empfang, egal wo Sie sind: Schliesen Sie am F-Anschluss verschiedene Antennen an, um den Empfang zu optimieren - hohe Bedienfreundlichkeit: Steuern Sie Ihre Gerate bequem vom Sofa aus - per Smartphone oder Tablet mit der UNDOK-App, per Fernbedienung oder direkt am Gerat - ubersichtlicher Eyecatcher: das 2.8“-Farbdisplay erleichtert die Bedienung und schaut gut aus - die Intensitat der Hintergrundbeleuchtung passt sich mittels Sensor automatisch an aktuelle Lichtverhaltnisse an, so lasst sich das Display immer perfekt ablesen und blendet nicht - fur alle, die ohne Aufwand einfach nur Radio horen wollen: Drehregler fur intuitive Bedienung FM/DAB/DAB+ - rauschfreier Horgenuss im umfangreichen DAB+-Senderangebot - je 20 lokale Favoritenspeicherplatze fur FM und DAB/DAB+ Internetradio - weltweiter Empfang von uber 20.000 Radiostationen und ca. 10.000 Podcasts - ohne eingeschalteten PC - 20 lokale Favoritenspeicherplatze fur Internetradiostationen - 20 lokale Favoritenspeicherplatze fur Podcasts - Erstellen von Favoritenlisten und Pflegen von Personal Streams Anschlusse - Netzanschluss - Aux-In (3,5 mm) - Kopfhoreranschluss - Line-Out (3,5 mm) - F-Anschluss Konnektivitat - kabellose Verbindung dank Wireless-LAN-Technologie IEEE 802.11 b/g/n - WiFi 2.4 GHz (b/g/n)/5 GHz (a/n) Technische Informationen - Netzanschluss von 100 – 240 V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter - Stereo-Coaxial-Lautsprecher 10W x 2 (rms) - WiFi-Protected-Setup Sonstiges - Snooze-Funktion und Sleep-Timer Systemvoraussetzung: Fur Internetradio benotigen Sie einen Breitbandinternetzugang per WLAN. Lieferumfang: - 1 Digitalradio DIR3300SBT - 1 Netzteil - 1 Teleskopantenne (FM/DAB) - 1 Fernbedienung - 2 Batterien AAA Micro - 1 Kurzhandbuch (mehrsprachig)
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
2678.8 g | 2295 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
36.5 cm
Breite:
26 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
24,5 x 15,5 x 15,5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung
Verbindung:
Bluetooth, WLAN
Bluetooth-Version:
4.2
Lautsprecher:
Stereo
Steuerung:
App, Drehregler, Fernbedienung
Zusatzfunktionen:
Auto-Dimmer, Direktwahltasten, Farbdisplay
Ausgangsleistung (RMS):
20 W
Netzkabellange:
180 cm
Empfohlene Anwendung:
Tischradio
Empfang:
Bluetooth, DAB, DAB+, FM, Internetradio
Produkttyp:
Hybridradio
Network & Streaming Features:
Amazon Music, Spotify Connect, UNDOK App-Steuerung
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Smart-Internetradio, SmartHome Radio, internetradio, Musik, Digital, Digitale, Digitaler, Digi, Tuner, Receiver, Radioempfanger, Radioapparat, Unterhaltungselektronik, DAB, DAB+, Webradio
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 132,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.