Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama USB-zu-Seriell-Konverter, 2,0 m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00053325
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00053325
EAN/GTIN:
     4007249533258
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
- ermoglicht den Anschluss serieller Gerate an einen USB Port - fur die meisten seriellen Gerate geeignet - unterstutzt Datenraten zwischen 1200 und 115 200 bps - Hot-Plug-and-Play - einfachste Installation - Stromversorgung uber die USB-Schnittstelle (Bus powered) Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS X 10.4 oder neuer Lieferumfang: - 1 USB-zu-Seriell-Konverter - Installationssoftware - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
107.86 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
5 cm
Farbton:
Grau
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Qualitat:
Standard
USB-Standard:
USB 1.1
Produktbereich:
PC & Notebook
Farbe:
Grau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avinity
00107614
ab € 108,89*
Ähnlich
Avinity
00107615
ab € 121,03*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 139,27*
Ähnlich
Hama
00048913
ab € 5,42*
Ähnlich
Hama
00187224
ab € 6,01*
Ähnlich
Hama
00048912
ab € 4,39*
Ähnlich
Hama
00053245
ab € 21,97*
Ähnlich
Hama
00135728
ab € 45,17*
Ähnlich
Hama
00135729
ab € 33,64*
Ähnlich
Hama
00135764
ab € 50,66*
Ähnlich
Hama
00043365
ab € 3,33*
Ähnlich
Hama
00054563
ab € 13,13*
Ähnlich
Hama
00122421
ab € 22,67*
Ähnlich
Hama
00122411
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00044844
ab € 3,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.