Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Blu-ray-Doppel-Leerhulle Standard, 3er-Pack, Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     615IT-W621621
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051468
EAN/GTIN:
     4007249514684
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
- zur Aufbewahrung von je zwei Blu-ray-Discs- Booklet-Halterung im Inneren - mit Folie fur die Fixierung des Covers - idealer Ersatz fur beschadigte oder zu Bruch gegangene Original-Boxen Lieferumfang: - 3 Blu-ray-Doppel-Leerhullen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
156.6 g
Hohe:
3.3 cm
Lange:
17 cm
Breite:
13.5 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
13,5 x 17 x 1 cm
Farbton:
Blau
Material:
Polypropylen (PP)
Ausfuhrung:
Leerhulle
Geeignet fur:
Universell einsetzbar
Fur Medium:
Blu-Ray Disc
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Tasche, Spiel, CD, DVD, Archivierung, Medien, Hulle, Schutzhulle, Papierhulle, Schutz, Aufbewahrung, Box, Spielkonsole, Hullen, Huelle, Huellen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 6,47*
3 Tage
90
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,83*
€ 6,48*
1 Tag
38
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 6,86*
9
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,47*
€ 7,78*
9 Tage
117
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,83*
€ 10,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,20334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.