Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laminiergerat Home & Office DIN A4/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00050561
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00050561
EAN/GTIN:
     4007249505613
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Urkunden, Hinweisschilder oder Familienfotos – laminieren Sie wichtige Dokumente und schutzen sie so vor Eselsohren, Staub und Flussigkeiten. Das Laminiergerat beherrscht 2 Verfahren: Heislaminieren fur ein permanentes Ergebnis. Kaltlaminieren, wenn Sie die Folie wieder entfernen wollen. - Entriegelungstaste zur einfachen Beseitigung etwaiger Probleme beim Laminiervorgang - zum Einschweisen von Dokumenten, Urkunden, Speisekarten, Bildern etc. bis zu einer Grose von DIN A4- Heis- und Kalt-Laminiergerat mit zwei Rollen - maximale Aufheizzeit: ca. 3 - 4 Minuten Lieferumfang: - 1 Laminiergerat - 5 Heis-Laminierfolien (DIN A4) - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1100.57 g
Hohe:
16 cm
Lange:
37 cm
Breite:
7.3 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
34,5 x 14 x 6,5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Tischgerat
Grose:
DIN A4
Art:
Heislaminierung/Kaltlaminierung
Max. Laminierbreite:
240 mm
Max. Taschendicke:
80-125 µ
Max. Laminiergeschwindigkeit:
250 mm/Min.
Max. Laminierhohe:
0,6 mm
Max. Aufheizzeit:
3 - 4 min
Rollenanzahl:
2
Einsatzbereich:
Office/Privat
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00050560
ab € 20,58*
Ähnlich
Hama
00050562
ab € 27,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.