Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-Index-Hullen


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     615IT-D41088
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00049835
EAN/GTIN:
     4007249498359
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
- hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves - ubersichtliche Archivierung durch beschriftbaren Index - Multi-Lochung zum Abheften in allen gangigen Ordnern - 10 CD-Hullen fur jeweils 6 CDs im DIN A4-Format- inkl. 60 Indexkarten, farblich sortiert - als Erganzungsset fur CD-Ordner verwendbar Lieferumfang: - 10 CD-Index-Hullen - 60 Indexkarten
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
199.45 g
Hohe:
0.5 cm
Lange:
35 cm
Breite:
26 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
23,8 x 0,01 x 29,5 cm
Farbton:
Weis
Material:
Polypropylen (PP)
Ausfuhrung:
Leerhulle
Geeignet fur:
Universell einsetzbar
Fur Medium:
Blu-Ray Disc, CD, DVD
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Hülle, CD-Folientasche, CD-Ordner, CD-Ringbuch, CD/DVD-Ordner, DVD-Ordner, DVD-Ringbuch, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, cd-ordner hama, dvd hülle, Tasche, Spiel, CD, DVD, Archivierung, Medien, Hulle, Schutzhulle, Papierhulle, Schutz, Aufbewahrung, Box, Spielkonsole, Hullen, Huelle, Huellen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,35*
2 Tage
947
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 3,53*
€ 5,36*
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 4,54*
€ 6,89*
9
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,51*
€ 7,50*
7 Tage
99
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 4,99*
€ 7,58*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,35*
€ 6,37
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 5,25*
€ 6,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,75*
€ 5,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,48*
€ 5,33
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,33*
€ 5,15
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,05*
€ 4,82
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 3,34*
€ 3,97
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.