Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mini-Schraubendreher-Set, 12in1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00039694
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00039694
EAN/GTIN:
     4007249396945
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraube locker? Dann ziehen Sie sie einfach wieder an! Mit dem Schraubendreher-Set im Miniformat sind selbst feinmechanische Arbeiten und Reparaturen an PC, Notebook und Smartphone kein Problem. - fur alle kleineren Reparaturen im Heim-, PC-, Notebook- und Elektronikbereich- unentbehrlich fur feinmechanische Arbeiten z.B. an elektronischen Geraten - im eleganten Etui in Lederoptik - die Einsatze (Bits) sind aus hochwertigem und robustem Stahl - passt in jede Hosentasche - Set bestehend aus: - 1 stabiler Vollmetall-Griff mit rutschsicher geriffelter Oberflache - 6 Wechseleinsatze Torque (T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10) - 3 Wechseleinsatze Kreuzschlitz (PH1.5 / PH2.0 /PH 2.5) - 3 Wechseleinsatze Schlitz (SL1.5 / SL2.0 / SL2.5) Lieferumfang: - 1 Etui in Lederoptik - 1 stabiler Vollmetall-Griff - 12 Wechseleinsatze
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
135.1 g
Hohe:
23 cm
Lange:
21.5 cm
Breite:
1.7 cm
Bestandteil:
Wechseleinsatze "Kreuzschlitz", Wechseleinsatze "Schlitz", Wechseleinsatze "Torque"
Set-Inhalt in Stuck:
14
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,26*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,63*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,17*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,10*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,57*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,81*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,99*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,57*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,08*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,11*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,13*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00020563
ab € 2,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.