Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-Player-Bag fur Discman und 3 CDs, Schwarz/Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00033716
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00033716
EAN/GTIN:
     4007249337160
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
- Tasche zur Aufbewahrung von CD-Player und 3 CDs- mit Gurtelschlaufe, Trageriemen und Kabelausgang - inkl. Schaumstoffpolsterung fur maximalen Schutz beim Transport Lieferumfang: - 1 CD-Player-Bag
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
41.87 g
Hohe:
19 cm
Lange:
16 cm
Breite:
3 cm
Ausenmas B x T x H:
17 x 16,5 x 3,5 cm
Farbton:
Blau/Schwarz
Material:
Nylon
Medium:
CD-Player
Farbe:
Blau/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: CD-Player, CD-Player Standgeräte, cd player, Tasche, Archivierung, Medien, Aufbewahrung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.