Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Falthintergrund 2in1, Grun/Blau, 150 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00021570
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021570
EAN/GTIN:
     4007249215703
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
hama fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
- Falthintergrund 2in1 Greenscreen/Bluescreen aus hochwertiger Baumwolle fur professionelle Aufnahmen- mobiler Falthintergrund fur Streaming, Gaming und Videokonferenzen im Buro, Homeoffice und Freizeitbereich - lasst sich sekundenschnell aufbauen - zweifarbiger Hintergrund (grune Vorderseite/blaue Ruckseite) ideal fur Foto- und Videoaufnahmen zum Freistellen und zur digitalen Nachbearbeitung - mit Befestigungsschlaufen (1x kurze Seite/2x lange Seite) - Schlaufen fur variantenreiches Anbringen: einfach an Haken, Asten, Stangen, Zaunen befestigen oder mit Wascheklammern fixieren - volle Flexibilitat, vollig unkompliziert - der starke, vernahte Federring garantiert eine faltenfreie Hintergrundflache und sorgt fur ideale Spannqualitat - durch den Federring ist der Hintergrund schnell auf ein Drittel seiner Grose faltbar und somit platzsparend zu transportieren (Durchmesser Transportgrose 65 cm) - inkl. Tragetasche Lieferumfang: - 1 Falthintergrund 2in1 - 1 Tragetasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2163.64 g
Hohe:
65 cm
Lange:
65 cm
Breite:
6 cm
Breite x Lange:
1,5 x 2 m
Material:
Baumwolle
Farbe Hintergrundstoff:
Blau/Grun
Farbe:
Blau/Grun
Weitere Suchbegriffe: Bild, Foto, Studio, Hintergrund, Dekoration, Deko, Dekor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,69*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,80*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,22*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,31*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 97,10*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,19*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,05*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,28*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,71*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,32*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,54*
Ähnlich
Hama
00004657
ab € 25,73*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 53,98*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,75*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.