Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama PVC-Kabelkanal, halbrund, selbstklebend, 100/7/2,1 cm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00020618
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020618
EAN/GTIN:
     4007249206183
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lassen sich individuell auf Ihre raumlichen Gegebenheiten anpassen. - zum sicheren Verlegen und zum Schutz vor Beschadigungen von Kabeln und Leitungen- universell als Wand-, Sockel- oder Fusbodenkanal einsetzbar - der Kanal bietet ausreichend Platz fur alle Arten von Bild-, Daten-, Audio- oder Stromkabeln - fur max. 8 Kabel z.B. 1x Power, 1x Antenne, 3x HDMI™, 1x Netzwerk, 1x ODT, 1x Audio - fur wandmontierte Flachbild-TVs, die diversen Zuleitungen fur Bild, Ton und Strom konnen alle im Kanal integriert und unauffallig bis zum Gerat geleitet werden - optisch ansprechende, halbrunde und kaum auftragende Ausfuhrung (Hohe: nur 21 mm) - die Montage an der Wand kann mithilfe der selbstklebenden Ruckseite (3M-Klebestreifen) oder uber Schrauben erfolgen - nach der Montage des Unterteils wird das Oberteil einfach aufgeclipst - Ablangen, Abwinkeln oder Bohren mit handelsublichen Werkzeugen moglich Lieferumfang: - 1 PVC-Kabelkanal
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
483.2 g
Hohe:
103 cm
Lange:
7 cm
Breite:
2.5 cm
Breite x Lange:
7 x 100 cm
Farbton:
Grau
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tiefe:
2,1 cm
Farbe:
Grau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,23*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,67*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,13*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,23*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,70*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,26*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,76*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,95*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,89*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,07*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,13*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,19*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,21*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.