Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Spiralschlauch, Schwarz, 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00020509
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020509
EAN/GTIN:
     4007249205094
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
- ideal fur sichtbare Verkabelungen z.B. TV-Zuleitungen und durch flexible Bauform gut geeignet fur die Verlegung in kleinen Radien und spitzen Winkeln- isolierend - bietet saubere Optik und reduziert Stolperfallen - seitliches Ausfuhren eines Kabels auf halber Strecke ist ohne weiteres moglich - kann beliebig gekurzt werden - hohe Spannkraft, bedarf keiner weiteren Bundelungshilfen Lieferumfang: - 1 Spiralschlauch
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
28.63 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm | 250 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyethylen (PE)
Ausfuhrung:
Spiralschlauch
Max. Bundeldurchmesser:
30 mm
Min. Bundeldurchmesser:
7,5 mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, kabelschlauch, Kabel, Schlauch, Kabelschutz, Kabelkanal, Kabelzubehor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,21*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,15*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,28*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,80*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,02*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 12,67*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,18*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,09*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00020563
ab € 2,48*
Ähnlich
Hama
00221003
ab € 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.