Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FM-Transmitter mit Bluetooth®- und Freisprechfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00014169
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00014169
EAN/GTIN:
     4007249141699
Suchbegriffe:
FM Transmitter
fm transmitter
- mit der integrierten Freisprecheinrichtung ganz einfach telefonieren - 1-Tastenfunktion: Anrufe annehmen/beenden oder Wahlwiederholung der letzten Nummer - direkte MP3-Audio-Wiedergabe uber integrierten Micro-SD-Kartenslot - zur universellen Funkubertragung von Bluetooth-Signalquellen wie Smartphone oder Tablet an ein beliebiges Autoradio- Signale werden per Funk auf die abgestimmte UKW-Frequenz (manuell am Transmitter einzustellen) des Autoradios ubertragen - das Gerat speichert immer die zuletzt verwendete Frequenz - bei eingehendem Anruf schaltet das Gerat automatisch von Musikbetrieb auf Freisprechbetrieb um - Modulationsart: FM - Stromversorgung uber integrierten Zigarettenanzunderstecker - 1x USB-A-Ausgang mit Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Technologie zum Laden von mobilen Geraten - 1x USB-C-Ausgang mit Power Delivery Technologie (auch USB PD genannt) zum Laden von mobilen Geraten Lieferumfang: - 1 FM-Transmitter mit Bluetooth®- und Freisprechfunktion - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
50.37 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Antenne, Auto, MP3, Funk, Einbau, Ubertragung, Kfz, Automobil, Bluetooth
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.