Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Papier-Trimmer ProCut 310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00008224
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00008224
EAN/GTIN:
     4007249082244
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
- zum einfachen und schnellen Zuschneiden von Fotos und Papier- einfaches Schneidelineal mit Schnittauflage fur den mobilen Einsatz - sicherer und gerader Schnitt, bis 31cm, durch rutschfeste Gummifuse - transparentes Anpresslineal mit Maseinteilung in cm & inch - hohe Langlebigkeit durch hitzebehandelte Stahlklinge - Schnitthohe: max. 5 Blatt 80 g/m² (0,5 mm) Lieferumfang: - 1 Papier-Trimmer ProCut 310
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
137.5 g
Hohe:
41.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Breite x Hohe x Lange:
7,5 x 3,2 x 39 cm
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Papiertrimmer
Schnittlange:
310 mm
Schnitthohe:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, roll und schnitt schneidemaschine, Schneidemaschine, Schneidegerat, Lineal, Schneidelineal, Schneiden, Foto, Schnitt, Bearbeitung, Zuschnitt, Layout, Bastelbedarf, Editing
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.