Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Monostand Smooth, 155 Click, mit Standspinne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004468
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004468
EAN/GTIN:
     4007249044686
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
hama einbeinstativ
einbein stativ
Aus eins mach drei: Ein Einbeinstativ ist gerade bei schweren Teleobjektiven eine wacklige Angelegenheit. Deshalb hat unser Monopod eine dreibeinige Standspinne - die verleiht der Konstruktion mehr Stabilitat, ohne dass Sie auf die Flexibilitat eines Monostands verzichten mussen. - Air-Lock-System: stufenloses Verstellen ohne Schraubklemmen – fur mehr Schnelligkeit bei der Motivjagd - clever angebrachtes Gelenk am Stativende sorgt fur sanfte und weiche Bewegungen und Schwenks, das Gelenk ermoglicht eine Neigung bis zu 20° in alle Richtungen - wackelfreie Bilder und Stabilitat mit einem Monopod: Standspinne macht das Einbeinstativ zum Dreibeinstativ- flexible Alternative zu grosen Dreibeinstativen: ideal geeignet, wenn es schnell gehen muss, wenig Platz ist z.B. fur ein groses Dreibeinstativ, zum Fotografieren mit grosen Objektiven, fur Tieraufnahmen mit grosen Brennweiten - auch fur faszinierende 360°-Panoramaaufnahmen und plastische Raum- und Immobilienaufnahmen geeignet - die drei Beinsegmente des Monopods sind ausziehbar, jedes davon einzeln stufenlos verstellbar, perfekt fur die individuelle Einstellung sogar bis auf Augenhohe - aus robustem und leichtem Aluminium, mit 900 Gramm und dem kleinen Packmas auch fur die Reise geeignet - zwei Schnellwechselplatten, ideal fur den Einsatz einer zweiten Kamera - groszugige Schaumstoffummantelung fur einen rutschsicheren Griff und angenehme Haptik bei kalten Temperaturen - widerstandsfahige Fuse der Standspinne ebenfalls aus Metall, robust gegenuber Witterungen, wesentlich stabiler im Vergleich zu Kunststofffusen - mit Gummipads an den Fusen fur festen Halt - ideal fur schwere Objektive, weil man das Objektiv am Monopod stutzen kann - Spinne abnehmbar und als Ministativ zu nutzen, auch mit Schnellwechselplatte fur ¼“-Anschluss - hochwertige, gepolsterte Tasche schutzt das Monopod beim Transport und sorgt fur eine geschutzte Aufbewahrung Lieferumfang: - 1 Monostand Smooth
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1131.23 g | 900 g
Hohe:
64 cm
Lange:
8 cm
Breite:
8 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
63,5 -155 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Max. Belastbarkeit:
5000 g
Art:
Einbeinstativ
Stativkopf:
Kein
Bein-Segmente:
4-teilig (3-fach ausziehbar)
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
28 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Schwarz
Packmas:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,03*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,72*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,65*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,65*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,00*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,45*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,37*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,40*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,24*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,34*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,86*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.